Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Batterie-Procell Mono 1,5V MN1300


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Hesto-Med
Batterie-Procell Mono 1,5V MN1300
Artikel-Nr.:  396-222450
Hersteller:  Gillette
Herst.-Nr.:  15070553
EAN:  k.A.

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Produktbeschreibung:

  • Speziell für den professionellen Anwender
  • Hohe Leistungsfähigkeit
  • Lange Lebensdauer durch Titanium-Technologie
  • Frei von Cadmium, Blei und Quecksilber
  • Haltbarkeit / Lagerfähigkeit 7 Jahre ab Herstellung (E-Block 5 Jahre)
Duracell® hat ein Farbcodierungs-System für die Duracell® Procell® und Daimon Alkaline-Batterie-Reihe eingeführt:
Jeder Batterietyp ist am Batterieboden mit einer eindeutig zugeordneten Farbe markiert - dadurch wird es leichter, die richtige Batterie zu identifizieren und die Wiedererkennung des Batterietypen wird verbessert.
    Batterietyp - Bodenfarbe:
  • AAA Micro - grün
  • AA Mignon - gelb
  • C Baby - rot
  • D Mono - lila
  • E-Block - blau

TOP-Produkt!
Hochwertige Alkali-Mangan-Batterie - 1,5 Volt

Artikeldetails:

  •      D (1,5 V) - Mono
... > Hesto-Med > Organisation / Information > Batterien
Weitere Suchbegriffe: Mono Batterie
Angebote (1)
Versand
Netto
Hesto-Med 5 Tage € 5,70* € 0,84*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Hesto-Med
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  0,84* €  1,00 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Hesto-Med
Versand von Hesto-Med
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,70*
ab € 110,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Hesto-Med
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Batterie-Duracell Lady LR 1, MN 9100
Gillette
15023932
€ 0,44* € 0,52
Ähnlich
Batterie-Procell Baby 1,5V MN1400
Gillette
15070554
€ 0,58* € 0,69
Ähnlich
Batterie-Procell E-Block 9V MN 1604
Gillette
15070557
€ 1,07* € 1,27
Ähnlich
Batterie-Procell Micro LR 03, MN 2400
Gillette
15070556
€ 0,27* € 0,32
Ähnlich
Batterie-Procell Mignon 1,5V MN1500
Gillette
15070555
€ 0,27* € 0,32
Ähnlich
Batterien-Duracell 2032
Gillette
15074606
€ 0,40* € 0,48
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG