Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Cliplampe Mini 3000, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Hesto-Med
Cliplampe Mini 3000, schwarz
Artikel-Nr.:  396-222094
Hersteller:  Heine
Herst.-Nr.:  D-01.73.131
EAN:  k.A.

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Produktbeschreibung:

    Kompakte ovale Taschenleuchte im modernen Design
  • Mit verchromtem Kopfstück
  • Robust und langlebig
  • Formschön und ergonomisch
  • Helles konzentriertes Licht durch neuartige XHL-Xenon-Halogen-Linsenlampe - 100% mehr Licht
  • Halteclip mit integriertem Ein-/Ausschalter
  • Rutschfester Griff für festen Halt
  • Automatische Abschaltung in der Tasche
  • Hochwertiges Griffgehäuse: Chromlegierung / veredelter Kunststoff
  • Abschraubbare Bodenkappe für einfachen Batteriewechsel (Standard-Trockenbatterien Größe AA)
  • Verschleißfreie Schraubverbindung aus Metall
    Lieferumfang:
  • Batteriegriff Mini 3000 ®
  • Cliplampen-Aufsatz mit verchromtem Kopfstück
  • 2 Batterien (Typ LR 6 bzw. AA)
Die neue Mini 3000®-Serie mit umfassender Auswahl an Diagnostik-Instrumenten - alle passen auf den Batteriegriff Mini 3000®:
  • Batteriegriff einzeln
  • Ophthalmoskop
  • Focalux - fokussierbare Handleuchte zur Untersuchung des vorderen Augenabschnitts im fokalen Licht und zur indirekten Ophthalmoskopie
  • Mundspatelhalter mit Spatelauswerfer
  • Kombileuchte - Taschenleuchte und Mundspatelhalter in Einem
  • Otoskop
  • Otoskop mit Fiber-Optik
  • Kehlkopfspiegel - universell einsetzbar und robust für optimale Ausleuchtung der Mund- und Rachenhöhle
  • Dermatoskop - mit fokussierbarer Optik für 10-fache Vergrößerung
  • Cliplampe
  • sowie diverse Diagnostik-Sets für unterschiedliche AnwendungsbereicheEin Unternehmen schreibt Geschichte und gibt seiner ausgezeichneten Produktqualität einen Namen: HEINE
    1946 gegründet, unabhängig, traditionsreich und heute internationaler Marktführer und Komplettanbieter von Diagnostikinstrumenten - HEINE-Produkte erfüllen alle internationalen Standards (ISO/CE) und sind in Präzision und ergonomischem Design weltweit führend. Die intensive und kontinuierliche unternehmenseigene Forschung und Produktentwicklung schaffen eine solide und zukunftsweisende Basis für die technische Reife und die ausgezeichnete Qualität aller HEINE-Produkte.
    Mitverantwortlich für diesen Erfolg sind weltweit über 500 Mitarbeiter.


    HEINE mini 3000® - das vollständige Programm hochwertiger Diagnostikinstrumente in modernem und ergonomischem Design
  • Handliche Tascheninstrumente – höchste Qualität im Kompakt-Format
  • Mini ganz groß - die handliche mini 3000®-Serie steht für die kompakten HEINE-Tascheninstrumente mit den hochwertigen Features der HEINE Fullsize-Instrumente
  • Ausstattungsmerkmale sind innovatives und ergonomisches Design gepaart mit einer hochwertigen Komplettausstattung für beste Diagnosesicherheit
    Dazu kommen automatische Stromabschaltung in der Tasche sowie hohe Stabilität und beste Verarbeitung
  • Handlich und kompakt - Gutes muss nicht groß sein
    Bei der mini 3000®-Serie sind die ausschlaggebenden Eigenschaften für beste Qualität die einzigartige Ergonomie und die hochwertige Ausstattung - das Ergebnis ist ein hervorragendes Handling in allen Untersuchungssituationen
  • Komplett und sicher - unser wichtigstes Ziel bei der Weiterentwicklung der mini 3000®-Serie war die optimierte technische Reife und Leistungssteigerung
    Innovative Features wie z. B. eine verbesserte XHL-Linsenlampen-Technologie sorgen für die optimierte Diagnosequalität und Zuverlässigkeit
  • Modernes und ergonomisches Design - Quality meets design
    Neben dem modernen Design sorgen z. B. Spezialkunststoffe für höchste Festigkeit bei geringem Gewicht - darüber hinaus lässt die mini 3000®-Serie in Sachen Funktionalität und Leistung keine Wünsche offen.


    Neu im Sortiment - Heine Mini 3000®-Serie
    Cliplampe, Otoskop, Ophthalmoskop und Dermatoskop sowie Diagnostikset mit neuartiger XHL-Xenon-Halogen-Linsenlampe 2,5 V

    Artikeldetails:

    • schwarz
  • ... > Hesto-Med > Diagnosegeräte / Zubehör > Kleinleuchten / Diagnoseleuchten / Stirnlampe
    Angebote (4)
    Versand
    Netto
    ^
    5 Tage
    € 5,70*
    € 42,30*
    Hesto-Med
    5 Tage
    € 5,70*
    € 42,30*
    6 Tage
    € 5,90*
    € 44,50*
    6 Tage
    € 5,90*
    € 44,50*
    Preise von Hesto-Med
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 42,30*
    € 50,34
    pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von Hesto-Med
    Versand von Hesto-Med
    Lieferzeit:5 Tage
    Lagerstand:keine Angabe
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,70*
    ab € 110,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel von Hesto-Med
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    *Originalverpackung
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Netto
    Brutto
    Zubehör
    Heine
    X-01.88.107
    € 13,90*
    € 16,54
    Zubehör
    Diagramm-Halbach
    816487
    € 0,45*
    € 0,54
    Zubehör
    Diagramm-Halbach
    816487
    € 0,45*
    € 0,54
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG