Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Laryngoskop-Set Heine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laryngoskop-Set Heine
Laryngoskop-Set Heine
Artikel-Nr.:
     396-221850
Hersteller:
     Heine
Herst.-Nr.:
     F-158.10.815
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Tasche
Laryngoskop Set
Laryngoskopie-Set
Verbandtasche

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Produktbeschreibung:

    Höchsten Ansprüchen gewachsen
  • Fiberglasbeleuchtung - HiLite-Faserbündel für eine verbesserte Licht-Transmission und längere Lebensdauer
  • Xenon-Halogen-Hochleistungslampe XHL für bis zu 40% mehr Licht als herkömmliche Halogenlampen
  • Spatel aus glasfaserverstärktem Kunststoff
  • Verlässlicher Einschaltmechanismus
  • Griff aus Metall - Kopf aus glasfaserverstärktem Kunststoff
  • Rutschfester Sitz in der Hand
  • Enorme Stabilität bei niedrigem Eigengewicht
  • Reduzierte Verletzungsgefahr durch abgerundete Kanten
  • Kein “Anfrieren” bei niedrigen Temperaturen
  • Reinigung durch Gassterilisation und übliche Desinfektionsmittel
  • 5 Jahre Garantie
    Set bestehend aus:
  • Batteriegriff F.O. SP mit 2 Alkali-Mangan-Batterien
  • Spatel Mac 2 für Jugendliche
    • 115 mm - Länge über alles
    •   13 mm - Breite am distalen Ende
  • Spatel Mac 3a für Erwachsene
    • 145 mm - Länge über alles
    •   15 mm - Breite am distalen Ende
  • Reißverschlusstasche

Funktionssicher - robust - preiswert

Artikeldetails:

  • Detailansicht
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 157,94*
€ 175,91*
Lager 396
k.A.
Frei Haus
ab € 169,70*
€ 184,28*
Frei Haus
ab € 171,28*
€ 185,89*
17 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 193,04*
€ 207,58*
Preise: Lager 396
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,28*
€ 219,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,18*
€ 212,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,04*
€ 207,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,70*
€ 201,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 396
Versand: Lager 396
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,80*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 396
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Laryngoskop-Griff gr. WL m. 2 Batterien
Wero-Medical
250230
ab € 47,06*
Ähnlich
Laryngoskop-Spatel McIntosh WL Gr3/133mm
Wero-Medical
250234
ab € 47,06*
Ähnlich
Laryngoskop-Spatel McIntosh WL Gr4/153mm
Wero-Medical
250235
ab € 47,06*
Ähnlich
Batteriegriff HEINE für Laryngoskope, klein für 2 Batterien Gr. AA, 2,5 V
Heine
F-001.22.800
ab € 73,87*
Ähnlich
Batteriegriff HEINE für Laryngoskope, Standard für 2 Batterien Gr. C, 2,5 V
Heine
F-001.22.860
ab € 97,48*
Ähnlich
Batteriegriff Typ AA, nicht aufladbar, f. Standard-Laryngoskope
Riester
12308
ab € 28,09*
Ähnlich
Batteriegriff Typ C, nicht aufladbar, f. Standard-Laryngoskope
Riester
12307
ab € 32,35*
Ähnlich
Bodenkappe HEINE für Laryngoskop - Griff Standard F.O.
Heine
F-002.22.867
ab € 11,89*
Ähnlich
Ersatzbirne für Hei-Leit Kaltlicht-Laryngoskop
Söhngen
106054
ab € 25,27*
Ähnlich
Ersatzlampe f. Standard Spatel, 2,7V, groß
Riester
11381
ab € 5,01*
Ähnlich
Ersatzlampe f. Standard Spatel, 2,7V, klein
Riester
11380
ab € 20,36*
Ähnlich
HEINE XP Notfall- Laryngoskop- Set
Heine
F-257.10.815
ab € 77,52*
Ähnlich
Ladegriff HEINE für Laryngoskope, Standard F.O. NT mit Akku, 3,5 V
Heine
F-002.22.863
ab € 152,35*
Ähnlich
Laryngoskop - Spatel HEINE nach MACINTOSH, Classic+ F.O. Spatel
Heine
F-000.22.100
ab € 117,81*
Ähnlich
Laryngoskop - Spatel HEINE nach MACINTOSH, Classic+ F.O. Spatel
Heine
F-000.22.101
ab € 117,81*
Ähnlich
Laryngoskop - Spatel HEINE nach MACINTOSH, Classic+ F.O. Spatel
Heine
F-000.22.102
ab € 117,81*
Ähnlich
Laryngoskop - Spatel HEINE nach MACINTOSH, Classic+ F.O. Spatel
Heine
F-000.22.103
ab € 117,81*
Ähnlich
Laryngoskop - Spatel HEINE nach MACINTOSH, Classic+ F.O. Spatel
Heine
F-000.22.104
ab € 122,85*
Ähnlich
Laryngoskop - Spatel HEINE nach MACINTOSH, Classic+ F.O. Spatel
Heine
F-000.22.105
ab € 134,94*
Ähnlich
Laryngoskop - Spatel HEINE, Sanalon+ F.O. Spatel
Heine
F-000.22.202
ab € 54,39*
Ähnlich
Laryngoskop - Spatel HEINE, Sanalon+ F.O. Spatel
Heine
F-000.22.213
ab € 54,39*
Ähnlich
Laryngoskop - Spatel HEINE nach MILLER, WIS, Paed, Classic+ F.O. Spatel
Heine
F-000.22.120
ab € 134,87*
Ähnlich
Laryngoskop - Spatel HEINE nach MILLER, WIS, Paed, Classic+ F.O. Spatel
Heine
F-000.22.119
ab € 153,15*
Ähnlich
Laryngoskop - Spatel HEINE nach MILLER, WIS, Paed, Classic+ F.O. Spatel
Heine
F-000.22.121
ab € 138,86*
Ähnlich
Laryngoskop - Spatel HEINE nach MILLER, WIS, Paed, Classic+ F.O. Spatel
Heine
F-000.22.122
ab € 143,82*
Ähnlich
Laryngoskop - Spatel HEINE nach MILLER, WIS, Paed, Classic+ F.O. Spatel
Heine
F-000.22.123
ab € 149,13*
Ähnlich
Laryngoskop - Spatel HEINE nach MILLER, WIS, Paed, Classic+ F.O. Spatel
Heine
F-000.22.110
ab € 117,81*
Ähnlich
Laryngoskop - Spatel HEINE nach MILLER, WIS, Paed, Classic+ F.O. Spatel
Heine
F-000.22.111
ab € 117,81*
Ähnlich
Laryngoskop - Spatel HEINE, Sanalon+ F.O. Spatel
Heine
F-000.22.221
ab € 54,39*
Ähnlich
Laryngoskop - Spatel HEINE nach MILLER, WIS, Paed, Classic+ F.O. Spatel
Heine
F-000.22.131
ab € 138,86*
Ähnlich
Laryngoskop - Spatel HEINE nach MILLER, WIS, Paed, Classic+ F.O. Spatel
Heine
F-000.22.132
ab € 140,51*
Ähnlich
Laryngoskop - Spatel HEINE nach MILLER, WIS, Paed, Classic+ F.O. Spatel
Heine
F-000.22.133
ab € 143,82*
Ähnlich
Laryngoskop-Batteriegriff Hei-Leit
Söhngen
106055
ab € 42,09*
Ähnlich
Laryngoskop-Leuchtspatel McIntosh, groß f. Hei-Leit
Söhngen
106058
ab € 40,98*
Ähnlich
Laryngoskop-Leuchtspatel McIntosh, klein f. Hei-Leit
Söhngen
106056
ab € 40,98*
Ähnlich
Laryngoskop-Leuchtspatel McIntosh, mittel f. Hei-Leit
Söhngen
106057
ab € 40,98*
Ähnlich
Laryngoskopspatel ri-standard n. MACIntosh, Gr. 0
Riester
12210
ab € 22,59*
Ähnlich
Laryngoskopspatel ri-standard n. MACIntosh, Gr. 1
Riester
12211
ab € 22,59*
Ähnlich
Laryngoskopspatel ri-standard n. MACIntosh, Gr. 2
Riester
12212
ab € 22,59*
Ähnlich
Laryngoskopspatel ri-standard n. MACIntosh, Gr. 3
Riester
12213
ab € 22,59*
Ähnlich
Laryngoskopspatel ri-standard n. MACIntosh, Gr. 4
Riester
12214
ab € 22,59*
Ähnlich
Sanolon+ Laryngoskop Notfall-Set
Heine
F155.10.815
ab € 230,09*
Ähnlich
Tasche für Laryngoskop-Satz, Abbildung ähnlich
Heine
F-158.01.000
ab € 14,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG