Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Lupenbrille Heine C-2,3x340


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Hesto-Med
Lupenbrille Heine C-2,3x340
Artikel-Nr.:  396-220270
Hersteller:  Heine
Herst.-Nr.:  C-00.32.039
EAN:  k.A.

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Produktbeschreibung:

  • Neu berechnete Präzisionsoptik, mehrfach vergütet
  • Spezielle Ganzmetallfassung mit kurzem Abstand vom Auge zum Okular
  • Federbügel mit Gespinst
  • Okulare einzeln einstellbar
  • Helles brillantes Bild
  • Erheblich größeres Sichtfeld als mit einer konventionellen Binokularlupe
  • Fester Sitz, hoher Tragekomfort
  • Perfekte Passform für jedes Gesicht
  • Leicht zu tragen, überall einsetzbar
  • Kompaktes Etui
  • Kostengünstiges Grundkonzept - einmalig günstiges Preis-/Leistungsverhältnis
  • 5 Jahre Garantie
Alle Angaben gelten für Akkomodationsruhe bei normalsichtigen Augen mit einem Abstand von 6 mm zwischen Auge und Okular. Bei Fehlsichtgkeit verändert sich der Arbeitsabstand.
    Technische Daten:
  • Vergrößerung 2.3 x
  • Arbeitsabstand 34 cm
  • Pupillenabstand 5 - 7,4 cm
  • Sichtfeld Ø ca. 11 cm
  • Gewicht 46 g
  • Brillenrahmen: Neusilber rhodiniert
Auf Anfrage auch als Kopfbandlupe C 2.3 K lieferbar.


Äußerst bequeme und kompakte Lupenbrille mit einem Gesamtgewicht inkl. Fassung von nur 46 g

Artikeldetails:

  • Set komplett - Arbeitsabstand 34 cm, Sichtfeld-Ø 11 cm
... > Hesto-Med > Diagnosegeräte / Zubehör > Lupenbrillen / Binokularlupen
Angebote (4)
Versand
Netto
^
2 Tage
Frei Haus
€ 239,69*
5 Tage
Frei Haus
€ 288,80*
6 Tage
Frei Haus
€ 288,80*
Hesto-Med
5 Tage
Frei Haus
€ 288,94*
Preise von Hesto-Med
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,94*
€ 343,84
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Hesto-Med
Versand von Hesto-Med
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,70*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Hesto-Med
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Heine
C-00.32.504
€ 469,00*
€ 558,11
Ähnlich
Heine
C-00.32.507
€ 469,00*
€ 558,11
Ähnlich
Heine
C-00.32.505
€ 469,00*
€ 558,11
Ähnlich
Heine
C-00.32.502
€ 469,00*
€ 558,11
Ähnlich
Heine
C-00.32.202
€ 290,37*
€ 345,54
Ähnlich
Heine
C-00.32.301
€ 210,90*
€ 250,97
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG