Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Stethoskop-Doppelkopf, einfach, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Hesto-Med
Stethoskop-Doppelkopf, einfach, schwarz
Artikel-Nr.:  396-215150
Hersteller:  Amefa
Herst.-Nr.:  215150
EAN:  k.A.

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Produktbeschreibung:

schwarz
Gesamtlänge ca. 83 cm

Artikeldetails:

  • Durch Drehung des Stethoskop-Kopfes um 180° von der Membran auf den Trichter umschaltbar
  • Kälteschutzring auf dem Trichter
  • Dehnbare Ohrbügel
  • Gute Akustik
  • Mit Y-Schlauch
... > Hesto-Med > Diagnosegeräte / Zubehör > Stethoskope
Weitere Suchbegriffe: Stehoskope, Ka We, Riester, Bosch
Angebote (1)
Versand
Netto
Hesto-Med
5 Tage
€ 5,70*
€ 2,59*
Preise von Hesto-Med
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Hesto-Med
Versand von Hesto-Med
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,70*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Hesto-Med
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG