Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Stethoskop-Flach, einfach, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Hesto-Med
Stethoskop-Flach, einfach, grün
Artikel-Nr.:  396-215142
Hersteller:  Amefa
Herst.-Nr.:  215142
EAN:  k.A.

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Produktbeschreibung:

grün
Gesamtlänge ca. 76,5 cm

Artikeldetails:

  • Leicht unter die Manschette zu schieben
  • Mit dehnbaren Ohrbügeln
  • Gute Akustik
  • Mit Y-Schlauch
... > Hesto-Med > Diagnosegeräte / Zubehör > Stethoskope
Weitere Suchbegriffe: Stehoskope, Ka We, Riester, Bosch
Angebote (1)
Versand
Netto
Hesto-Med
5 Tage
€ 5,70*
€ 1,99*
Preise von Hesto-Med
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Hesto-Med
Versand von Hesto-Med
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,70*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Hesto-Med
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG