Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Blutdruckmessgerät Perfect-Aneroid, HM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blutdruckmessgerät Perfect-Aneroid, HM
Blutdruckmessgerät Perfect-Aneroid, HM
Artikel-Nr.:
     396-202100
Hersteller:
     ERKA
Herst.-Nr.:
     20100102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Produktbeschreibung:

Der Pionier unter den Aneroid-Geräten - 50 Jahre anerkannte Qualität
  • Skala Ø 4,8 cm
  • Skalierung: 300 mm Hg
    Teilung: 2 mm
  • Messgenauigkeit über den gesamten Messbereich: ± 3 mm Hg (Toleranz 1%)
  • Membranschonende 2-Schlauch-Technologie
  • Hochwertiges Präzisions-Manometer
    - besonders flach und handlich, daher ideal für jede Arzttasche
  • Neue Technik mit Luftzuführung über den Boden der Manometerdose in die spezialgehärtete Kupfer-Beryllium-Membrane
  • Mit feinfühlig einstellbarem Luftablassventil
  • Alle sichtbaren Metallteile aus Messing - verchromt und hochglanzpoliert
  • Druckball, Baumwoll-Manschette und Schläuche grün
  • 3 Jahre Hersteller-Garantie
  • Mit passendem Kunstleder-Reißverschlussetui
  • Alle Materialien recyclingfähig
  • Abdeckglas aus unzerbrechlichem Spezialkunststoff - alkohol- und desinfektionsmittelbeständig
  • Zeiger aus Federstahl
  • Ablass-Schraube Messing verchromt
  • Druckball aus PVC
  • Grüne Erwachsenenmanschette aus 100 % Baumwolle - hautfreundlich, waschbar und chemisch zu reinigen
  • Made in Germany - sämtliche Teile können ersetzt werden, da von Erka im eigenen Haus hergestellt
  • Alle Doppelschlauch-Manschetten des Erka-Standardprogramms passen zu diesem Gerät - eine Auswahl finden Sie im Bereich Ersatzteile / Zubehör

Hochwertiges Manometergerät mit seitlichem 2-Schlauch-Anschluss und Schraub-Ablassventil - CE-zertifiziert

Artikeldetails:

  • Mit Schraub-Ablassventil und Hakenmanschette (Standard für 29 - 40 cm Armumfang)
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 396
k.A.
€ 4,80*
ab € 87,68*
€ 93,63*
Frei Haus
ab € 144,42*
€ 152,91*
Preise: Lager 396
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,63*
€ 111,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,08*
€ 109,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,07*
€ 104,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,68*
€ 104,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 396
Versand: Lager 396
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,80*
ab € 135,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 396
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nonne
421-0-143
ab € 64,78*
Ähnlich
Riester
1440
ab € 55,12*
Ähnlich
Riester
1464
ab € 70,00*
Ähnlich
Riester
1465
ab € 63,99*
Ähnlich
Riester
1455
ab € 66,76*
Ähnlich
Riester
1456
ab € 68,59*
Ähnlich
Riester
1452
ab € 65,86*
Ähnlich
Riester
1453
ab € 67,84*
Ähnlich
Riester
1458
ab € 69,62*
Ähnlich
Riester
1459
ab € 64,51*
Ähnlich
Boso Bosch & Sohn
451-0-143
ab € 40,85*
Ähnlich
Boso Bosch & Sohn
047-0-111
ab € 51,65*
Ähnlich
Boso Bosch & Sohn
047-0-111 XL
ab € 53,94*
Ähnlich
Boso Bosch & Sohn
048-0-111 XL
ab € 39,48*
Ähnlich
Boso Bosch & Sohn
225-0-113 XL
ab € 49,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG