Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Blutdruckmessgerät Big Ben rund Tischmodell, 2-Schlauch, KM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blutdruckmessgerät Big Ben rund Tischmodell, 2-Schlauch, KM
Blutdruckmessgerät Big Ben rund Tischmodell, 2-Schlauch, KM
Artikel-Nr.:
     396-201300
Hersteller:
     Riester
Herst.-Nr.:
     1453
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Produktbeschreibung:

Big Ben® sind besonders groß und stabil und meistern mühelos den harten Praxis- und Klinikalltag - mit interessantem Preis-Leistungs-Verhältnis.
Ob Tisch-, Wand-, Stand- oder Anästhesiemodell, rund oder quadratisch, das ansprechende Design in edel gedeckten Farben schafft für Ärzte und Patienten in jeder Umgebung eine angenehme Atmosphäre.
  • Gehäuse aus robustem Kunststoff mit standfestem Sockel
  • Großzügige Skalenabmessung Ø 14,7 cm
  • Kontrastreiche Skalengestaltung zur optimalen Ablesbarkeit
  • Skala bis 300 mm Hg
  • Geräumiger Korb an der Geräterückseite für Schläuche und Manschette
  • Latexball zum Aufpumpen der Manschette
  • Verschleißfreies und fein regulierbares Präzisions-Luftablassventil
  • Mikrofilter zum Schutz von Ablassventil und Messsystem
  • Sehr alterungsbeständige Membrane aus spezialgehärtetem Kupfer-Beryllium - belastbar bis 600 mm Hg
  • Auf Spezialsteg montiertes Präzisionswerk und die extra große Druckmembrane gewährleisten absolute Stabilität des Messsystems und des Nullpunkts - keine Nullpunktfixierung
  • Maximale Fehlertoleranz: +/- 3 mm Hg
  • Spiralschlauch dehnbar bis zu 3 m
Auf Anfrage lieferbar sind neben den Tisch- bzw. Wandgeräten auch Standmodelle auf 5-Fuß-Rollstativ und Anästhesiemodelle für Schienenmontage - alle als Round- bzw. Square-Ausführung mit rundem bzw. quadratischem Gehäuse sowie latexfrei verfügbar.


Übersichtliches großes Manometer Ø 14,7 cm mit weißem Zeiger auf schwarzer Aluminium-Skala
2-Schlauch-Modell, CE-zertifiziert

Artikeldetails:

  • Tischmodell round mit Klettmanschette
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 396
k.A.
€ 4,80*
ab € 67,76*
€ 75,24*
€ 4,90*
ab € 84,04*
€ 91,63*
Preise: Lager 396
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,24*
€ 89,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,29*
€ 87,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,80*
€ 81,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,76*
€ 80,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 396
Versand: Lager 396
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,80*
ab € 135,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 396
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nonne
421-0-143
ab € 64,11*
Ähnlich
Riester
1440
ab € 53,96*
Ähnlich
Riester
1464
ab € 69,98*
Ähnlich
Riester
1465
ab € 64,92*
Ähnlich
Riester
1455
ab € 66,78*
Ähnlich
Riester
1456
ab € 68,27*
Ähnlich
Riester
1452
ab € 65,67*
Ähnlich
Riester
1458
ab € 69,92*
Ähnlich
Riester
1459
ab € 63,90*
Ähnlich
Boso Bosch & Sohn
451-0-143
ab € 39,90*
Ähnlich
Boso Bosch & Sohn
047-0-111
ab € 51,57*
Ähnlich
Boso Bosch & Sohn
047-0-111 XL
ab € 53,64*
Ähnlich
Boso Bosch & Sohn
048-0-111 XL
ab € 38,44*
Ähnlich
Boso Bosch & Sohn
225-0-113 XL
ab € 48,87*
Ähnlich
Boso Bosch & Sohn
011-0-131 XL
ab € 36,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG