Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Wund-u. Blasenspritze Omnifix 100ml, 3-tlg.


Menge:  Karton  
Produktinformationen von  Hesto-Med
Wund-u. Blasenspritze Omnifix 100ml, 3-tlg.
Artikel-Nr.:  396-150036
Hersteller:  B.Braun
Herst.-Nr.:  4614003F
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
B.Braun

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Produktbeschreibung:

aus Polypropylen
leichtgängiger Kolbenstopfen mit doppeltem Dichtungsring
mit Luer Adapter
Hochtransparenter Zylinder
gut ablesbare Graduierung, wischfest
sicherer Kolbenstopp
schräger Katheteransatz, zentrisch
latexhaltig

Artikeldetails:

  • Größe: 100 ml
  • Skalenwert: 2,0 ml
  • Packung á 100 Stück
... > Hesto-Med > Injektion / Infusion > Einmalspritzen
Weitere Suchbegriffe: Braun, Einmalspritzen, Einmalartikel, Spritzen, Luer, Injektion, Infusion
Angebote (1)
Versand
Netto
Hesto-Med 5 Tage Frei Haus € 129,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Hesto-Med
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Karton €  129,00* €  153,51 pro Karton
  1 Karton enthält 100 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Hesto-Med
Versand von Hesto-Med
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,70*
ab € 110,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Hesto-Med
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG