Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Messschieber / Schieblehre digital 150 mm Economy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messschieber / Schieblehre digital 150 mm Economy
Messschieber / Schieblehre digital 150 mm Economy
Messschieber / Schieblehre digital 150 mm Economy
Artikel-Nr.:
     395-80120150W-E
Hersteller:
     Tzyron
Herst.-Nr.:
     5685672
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Taschen-Messschieber
Taschen-Schieblehre
Taschen-Schublehre
Taschenmessschieber

Messschieber / Schieblehre digital 150 mm Economy

150 mm Economy Digital-Messschieber für einfache Messaufgaben aus rostfreiem und gehärtetem Stahl.
Mit dieser Digitalschieblehre können Sie die verschiedensten Innen- und Außenmessungen, Differenzmessungen und Tiefenmessungen einfach und bequem durchführen. Die Messwerte sind schnell und exact am LCD-Display ablesbar. Messschieber für einfache Messaufgaben, nicht kalibrierfähig. Wenn die Digitalschieblehre nicht benötigt wird, ist diese in der mitgelieferten Kunststoffbox immer sicher und geschützt aufbewahrt.

Artikeldetails:

  • Messbereich: 0 - 150 mm / 0 - 6 inch
  • Auflösung: 0,01mm / 0,0005 inch
  • Wiederholgenauigkeit: 0,01mm / 0,0005 inch
  • Max. Messgeschwindigkeit: 1,5 m / Sek.
  • Anzeige: LCD Display mit ca. 6 mm großen Ziffern
  • Arbeitstemperatur: 5°C bis 40°C
  • umschaltbar von mm in inch
  • Schnabellänge: 40 mm
  • Feststellschraube
  • CE geprüft
  • 1 Ersatzbatterie
  • Kunststoffbox
  • Bedienungsanleitung (englisch)
Im Rahmen unserer Sonderaktion erhalten Sie diesen Artikel zum Vorzugspreis aber nur solange der Vorrat reicht, Zwischenverkauf vorbehalten.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Taschenschieblehre, Taschenschublehre, taschen-messschieber digital, taschenmessschieber 150 mm, Digital Messschieber, Digital Schieblehre, Digitalmessschieber, Digitalschieblehre, digitale Schieblehre, digitaler Messschieber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,97*
  
Preis gilt ab 30 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 30 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
IP54 Messschieber / Schieblehre digital 150 mm Economy
Tzyron
5480600
ab € 25,14*
Ähnlich
IP54 Messschieber / Schieblehre digital 150 mm Standard
Tzyron
5485679
ab € 34,75*
Ähnlich
IP67 Messschieber / Schieblehre digital 150 mm
Tzyron
6785679
ab € 79,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG