Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

IP67 Messschieber / Schieblehre digital 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IP67 Messschieber / Schieblehre digital 150 mm
IP67 Messschieber / Schieblehre digital 150 mm
IP67 Messschieber / Schieblehre digital 150 mm
Artikel-Nr.:
     395-67120150S
Hersteller:
     Tzyron
Herst.-Nr.:
     6785679
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Taschen-Messschieber
Taschen-Schieblehre
Taschen-Schublehre
Taschenmessschieber

IP67 Messschieber / Schieblehre digital 150 mm

Digital Messschieber mit hoher Schutznorm für den Einsatz unter schwierigsten Bedingungen.

Ein hochwertiges Produkt zum attraktiven Preis, dass zum Einsatz unter Werkstattbedingungen optimal geeignet ist. Der Messschieber entspricht der Schutznorm IP67 und ist somit gegen Staub und Wasser vollständig geschützt.

Mit diesem Digital Messschieber können Sie die verschiedensten Innen- und Außenmessungen, Differenzmessungen und Tiefenmessungen durchführen. Die Messwerte sind schnell und exact am LCD-Display des Messschiebers ablesbar.

In der mitgelieferten Aufbewahungsbox lässt sich der IP67 Digital-Messschieber immer sicher und geschützt aufbewahren.

Artikeldetails:

  • Messbereich: 0 - 150 mm
  • Auflösung: 0,01mm
  • Genauigkeit: ± 0,03 mm
  • große, gute lesbare LCD Anzeige
  • umschaltbar von mm in inch
  • Nullpunktsetzung an jeder Stelle möglich
  • Messschenkel: 40 mm
  • Feststellschraube
  • runde Tiefenmessstange
  • automatische Abschaltung
  • Schutznorm IP67
  • Gebrauchsanweisung (englisch)
  • Batterie 3V, CR2032
  • Aufbewahrungsbox
Im Rahmen unserer Sonderaktion erhalten Sie diesen Artikel zum Vorzugspreis aber nur solange der Vorrat reicht, Zwischenverkauf vorbehalten.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Taschenschieblehre, Taschenschublehre, taschen-messschieber digital, taschen-messschieber, Digital Messschieber, Digital Schieblehre, Digitalmessschieber, Digitalschieblehre, digitale Schieblehre, digitaler Messschieber, IP67 Messschieber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,06*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,08*
€ 106,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,84*
€ 95,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,06*
€ 91,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tzyron
5480600
ab € 24,94*
Ähnlich
Tzyron
5485679
ab € 34,13*
Ähnlich
Tzyron
5685672
ab € 15,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG