Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantbohrkrone 102 mmØ Aufnahme 1¼" für Mauerwerk, Beton, Stahlbeton | HochleistungsQualität | 1B-XP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0
0
Diamantbohrkrone 102 mmØ Aufnahme 1¼" für Mauerwerk, Beton, Stahlbeton | HochleistungsQualität | 1B-XP
Artikel-Nr.:
     395-6340102114
Hersteller:
     Keltor
Herst.-Nr.:
     731493904
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
diamant-bohrkrone 102 mm

Diamant Bohrkrone für Mauerwerk, Beton, Stahlbeton - Hochleistungs Ausführung

Hochleistungs- Diamantbohrkrone 1B-XP zum Nassbohren. Ein hoher Diamantanteil und eine hohe Diamantqualität in den Bohrsegmenten ermöglicht eine sehr gute Bohrgeschwindigkeit bei gleichzeitig hoher Lebensdauer der Diamantbohrkrone auch in schwierigen Anwendungsfälle.
Premium Qualität - Made in Germany.


Einsatzbereich:
Nassbohren auf Elektrokernbohrgeräten und Hydraulikkernbohrgeräten in Mauerwerk, Beton und Stahlbeton mit mittlerer bis starker Armierung.

Weitere Informationen:
Durchmesser:
102 mm
Aufnahme:
1¼" UNC
Nutzlänge:
420 mm
Segmentanzahl:
9 Stück
Segmentabmessungen:
24 x 4,0 x 10 mm
Segmentausführung:
Dachsegmente
Nutzbarer Diamantbelag:
10 mm
Einsatz:
Mauerwerk, Beton, Stahlbeton
Anwendung:
Nassschnitt
Weitere Suchbegriffe: diamant nassbohrkrone, diamantbohrkrone keltor, Diamantbohrkronen, Bohrkronen, Diamantbohrer, Betonbohrkronen, Diamant-Kernbohrkronen, Kernbohrer, Kernbohrgerät, Diamantwerkzeuge, Diamanttechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,48*
€ 91,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,14*
€ 88,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,63*
€ 85,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,84*
€ 81,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,60*
€ 69,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keltor
731493977
ab € 70,66*
Ähnlich
Keltor
731494003
ab € 75,55*
Ähnlich
Keltor
731493949
ab € 63,87*
Ähnlich
Keltor
731493932
ab € 57,07*
Ähnlich
Keltor
731494047
ab € 45,01*
Ähnlich
Keltor
731493875
ab € 52,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.