Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantbohrkrone 62 mmØ Aufnahme 1¼" für Mauerwerk, Beton, Stahlbeton | HochleistungsQualität | 1B-XP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0
0
Diamantbohrkrone 62 mmØ Aufnahme 1¼" für Mauerwerk, Beton, Stahlbeton | HochleistungsQualität | 1B-XP
Artikel-Nr.:
     395-6340062114
Hersteller:
     Keltor
Herst.-Nr.:
     731493897
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
diamant-nassbohrkrone 62 mm

Diamant Bohrkrone für Mauerwerk, Beton, Stahlbeton - Hochleistungs Ausführung

Hochleistungs- Diamantbohrkrone 1B-XP zum Nassbohren. Ein hoher Diamantanteil und eine hohe Diamantqualität in den Bohrsegmenten ermöglicht eine sehr gute Bohrgeschwindigkeit bei gleichzeitig hoher Lebensdauer der Diamantbohrkrone auch in schwierigen Anwendungsfälle.
Premium Qualität - Made in Germany.


Einsatzbereich:
Nassbohren auf Elektrokernbohrgeräten und Hydraulikkernbohrgeräten in Mauerwerk, Beton und Stahlbeton mit mittlerer bis starker Armierung.

Weitere Informationen:
Durchmesser:
62 mm
Aufnahme:
1¼" UNC
Nutzlänge:
420 mm
Segmentanzahl:
6 Stück
Segmentabmessungen:
24 x 3,5 x 10 mm
Segmentausführung:
Dachsegmente
Nutzbarer Diamantbelag:
10 mm
Einsatz:
Mauerwerk, Beton, Stahlbeton
Anwendung:
Nassschnitt
Weitere Suchbegriffe: diamant nassbohrkrone, diamantbohrkrone keltor, Diamantbohrkronen, Bohrkronen, Diamantbohrer, Betonbohrkronen, Diamant-Kernbohrkronen, Kernbohrer, Kernbohrgerät, Diamantwerkzeuge, Diamanttechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,53*
€ 62,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,89*
€ 56,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keltor
731493970
ab € 47,36*
Ähnlich
Keltor
731493996
ab € 52,31*
Ähnlich
Keltor
731493942
ab € 44,68*
Ähnlich
Keltor
731493925
ab € 40,07*
Ähnlich
Keltor
731494040
ab € 30,57*
Ähnlich
Keltor
731493868
ab € 35,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.