Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions Messuhr 10 mm Ablesung 0,01 mm, 58 mmØ mit Befestigungsöse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0
0
Präzisions Messuhr 10 mm Ablesung 0,01 mm, 58 mmØ mit Befestigungsöse
Artikel-Nr.:
     395-5539121210W
Hersteller:
     Keltor
Herst.-Nr.:
     5539121210W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messuhr
analoge messuhr 0-10 mm
messuhr
messuhr 0,01mm

Präzisions Messuhr

  • mit Befestigungsöse
  • Genauigkeit nach Werksnorm
  • Metallgehäuse
  • Toleranzmarken
  • Ziffernblatt durch Außenring drehbar

Produktbeschreibung:

Zum Einstellen und Messen an Drehmaschinen und Fräsmaschinen und für verschiedene andere Messaufgaben bestens geeignet.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Messuhr analog
Messbereich:
10 mm
Ablesung:
0,01 mm
1 Zeigerumdrehung:
1 mm
Außenring-Ø:
58 mm
Aufnahme Ø:
8 h6
Weitere Suchbegriffe: Messuhr analog
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.