Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch - Metall Spiralbohrer Satz - HSS-G 25 tlg. Set 1 - 13 mm, DIN 338 - Bohrersatz geschliffen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
0
0
Bosch - Metall Spiralbohrer Satz - HSS-G 25 tlg. Set 1 - 13 mm, DIN 338 - Bohrersatz geschliffen
Artikel-Nr.:
     395-2608587017
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608587017
EAN/GTIN:
     3165140689816
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
Bosch - 25 tlg. Metallspiralbohrer-Set "HSS-G" in Kunststoffkassette DIN 338

> Bosch Pro Box, HSS-G 1-13 mm
> Präzisionsgeschliffene Stahlbohrer mit breitem Einsatzspektrum

Der geschliffene HSS-Spiralbohrer bohrt in Metall mit höchster Präzision.
Die selbstzentrierende Bohrspitze mit Kreuzanschliff und einem Spitzenwinkel von 135 Grad ermöglicht perfektes Zentrieren ohne Wandern. Durch die Bohrspitze mit Kreuzanschliff erübrigen sich Ankörnen oder Vorbohren bis zu 10 mm Durchmesser.

Dieser präzisionsgeschliffene Bohrer aus HSS Stahl bohrt 40 % schneller und erfordert 50 % weniger Anpresskraft als herkömmlich geschliffene HSS-Bohrer. Er eignet sich zum Bohren von Löchern in legierten und unlegierten Stahl, Gussstahl, Gusseisen, Sintereisen, Temperguss, Nichteisenmetalle und Hartkunststoff.

Der Schaft ist zylindrisch (der Schaftdurchmesser entspricht dem Bohrerdurchmesser). Er wird mit Bohrständern und Bohrschraubern verwendet.
Der geschliffene HSS-Spiralbohrer wird nach DIN 338 gefertigt. Er gehört zum Bohrertyp N (kleiner Seitenspanwinkel) mit Bohrspitze 135 Grad und Durchmessertoleranz h8.

Inhalt Set in Kunststoffkassette, je ein Spiralbohrer Durchmesser mm:
1 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5/ 5,0 / 5,5 / 6,0 / 6,5 / 7,0 / 7,5 / 8,0 / 8,5 / 9,0 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 12 / 12,5 / 13
Arbeitslänge mm:
12 / 18 / 24 / 30 / 33 / 39 / 43 / 47 / 52 / 57 / 57 / 63 / 69 / 69 / 75 / 75 / 81 / 81 / 87 / 87 / 94 / 94 / 101 / 101 / 101

Weitere Informationen:
Artikelart:
ProBox - Bohrersatz
Durchmesser:
1,0 - 13,0 mm
Ausführung:
HSS-G
Bohrer Typ:
Spiralbohrer N
Bohrspitze:
135°
Hersteller:
Bosch
Weitere Suchbegriffe: Metallbohrer-Satz, Metallbohrersatz, Spiralbohrer ohne Norm, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, Spiralbohrersatz DIN 338, spiralbohrersatz din 338 1-13mm, metallbohrer satz, metallbohrersatz bosch, Bosch Metallbohrer, Metallspiralbohrer, HSS-G Bohrer, HSSG Bohrer, DIN 338, Spiralbohrer DIN 338, DIN 338 Typ N, Metall-Bohrer, Metall Bohrer, ProBox Metallbohrer-Set, Pro Box
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 7,55*
€ 9,92*
10 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 33,59*
€ 40,91*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 33,75*
€ 41,12*
5 Tage
200
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 35,10*
€ 43,11*
Lager 395
10
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 39,59*
€ 48,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 395
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 395
Versand: Lager 395
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 395
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROJAHN Präzisionswerkzeuge
60395
ab € 35,40*
Ähnlich
PROJAHN Präzisionswerkzeuge
60390
ab € 19,87*
Ähnlich
Bosch
2608577352
ab € 18,80*
Ähnlich
PROJAHN Präzisionswerkzeuge
67315
ab € 17,03*
Ähnlich
PROJAHN Präzisionswerkzeuge
67375
ab € 31,16*
Ähnlich
PROJAHN Präzisionswerkzeuge
67003
ab € 11,22*
Ähnlich
PROJAHN Präzisionswerkzeuge
67007
ab € 19,88*
Ähnlich
Hawera
F00Y265818
ab € 13,45*
Ähnlich
Hawera
F00Y265820
ab € 24,25*
Ähnlich
Hawera
F00Y265824
ab € 40,51*
Ähnlich
RS Pro
4344629
ab € 82,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.