Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant Trennscheibe, Diamanttrennscheibe BTX08 Turbo extradünn, 115/22.2 mmØ, Beton -Premium plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0
0
Artikel-Nr.:
     395-1401115222
Hersteller:
     Keltor
Herst.-Nr.:
     KR1401115222
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 115mm

Diamant Trennscheibe, Diamanttrennscheibe BTX08 Turbo extradünn, 115/22.2 mmØ, Beton -Premium plus

Diamanttrennscheibe Turbo, extradünn, Trockenschnitt, 8 mm Segmente, Premium Qualität

Einsatzbereich:

Winkelschleifer zum Trennen von Beton, Waschbeton, Natur- und Kunststein, Keramik, Feinsteinzeug, Ziegel, Gipsplatten

Artikeldetails:

  • 115 mm Durchmesser
  • 22,2 mm Bohrung
  • 8 mm Segmenthöhe
  • Trockenschnitt
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamanttrennscheibe keltor, Diamanttrennscheiben, Diamant Trennscheiben, Diamantscheiben, Diamant Scheiben, Diamantsägeblatt, Diamant-Sägeblätter, Diamantwerkzeuge, Diamanttechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keltor
KR1207115222
ab € 8,89*
Ähnlich
Keltor
KR1208115222
ab € 12,12*
Ähnlich
Keltor
KR1205115222
ab € 5,32*
Ähnlich
Keltor
KR1308115222
ab € 14,92*
Ähnlich
Keltor
KR1309115222
ab € 44,32*
Ähnlich
Keltor
KR1201115222
ab € 7,65*
Ähnlich
Keltor
KR1301115222
ab € 14,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.