Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant Trennscheibe, Diamanttrennscheibe FTN408, 115/22,2 mmØ, Fliesen - Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0
0
Artikel-Nr.:
     395-1231115222
Hersteller:
     Keltor
Herst.-Nr.:
     KR1231115222
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 115mm

Diamant Trennscheibe, Diamanttrennscheibe FTN408, 115/22,2 mmØ, Fliesen - Standard

Diamanttrennscheibe, Trockenschnitt, geschlossener Schneidrand, 8 mm Segmente, Standard Qualität

Einsatzbereich:

Winkelschleifer zum Trennen von Fliesen, Kacheln, Keramik, Solnhofer, Travertin

Artikeldetails:

  • 115 mm Durchmesser
  • 22,2 mm Bohrung
  • 8 mm Segmenthöhe
  • Trockenschnitt
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamanttrennscheibe keltor, Diamanttrennscheiben, Diamant Trennscheiben, Diamantscheiben, Diamant Scheiben, Diamantsägeblatt, Diamant-Sägeblätter, Diamantwerkzeuge, Diamanttechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keltor
KR1231110222
ab € 3,68*
Ähnlich
Keltor
KR1231125222
ab € 3,98*
Ähnlich
Keltor
KR1231150222
ab € 4,31*
Ähnlich
Keltor
KR1231180222
ab € 9,42*
Ähnlich
Keltor
KR1231230222
ab € 12,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.