Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant Trennscheibe, Diamanttrennscheibe ATW410, 115/22,2 mmØ, Asphalt-Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0
0
Artikel-Nr.:
     395-1209115222
Hersteller:
     Keltor
Herst.-Nr.:
     KR1209115222
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 115mm

Diamant Trennscheibe, Diamanttrennscheibe ATW410, 115/22,2 mmØ, Asphalt-Standard

Diamanttrennscheibe, gesinterte Ausführung, Trockenschnitt, 10 mm Segmente, Standard Qualität

Einsatzbereich:

Winkelschleifer, zum Trennen von Asphalt, Estrich, Gasbeton, normal verdichtetet Kalksandstein, LavaPoroton, Ziegel

Artikeldetails:

  • 115 mm Durchmesser
  • 22,2 mm Bohrung
  • 10 mm Segmenthöhe
  • Trockenschnitt
  • gutes Preis-/Leistungsverhältnis
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamanttrennscheibe keltor, Diamanttrennscheiben, Diamant Trennscheiben, Diamantscheiben, Diamant Scheiben, Diamantsägeblatt, Diamant-Sägeblätter, Diamantwerkzeuge, Diamanttechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keltor
KR1607115222
ab € 15,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.