Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG Hebelschloss-Set 20mm verschiedenschliessend (Universalzylinder, Briefkastenschloss, Moebelschloss, Schrankschloss)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Set
Set
Riegel
Riegel
Riegel
technische Zeichnung Riegel
technische Zeichnung Riegel
technische Zeichnung Riegel
Hebelschloss
Hebelschloss Rssckseite
Hebelschloss mit Masse
Masse
Schlssssel Typ X
Einbausituation 1
Einbausituation 2
Artikel-Nr.:
     3933-W-HEB-04
Hersteller:
     Burg
Herst.-Nr.:
     W-HEB-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefkastenschloss
Briefkastenzylinderschloss
Drehverschluss Garderoben
Schrankschloss

W-HEB-04

Das BURG-Hebelschloss W-HEB-04 aus stabilem Zink ist vielseitig einsetzbar. Besonders geeignet ist das Schloss zum Verschließen von Briefkästen, Kassen, Schubladen, Stahlschränken und Kassetten. Jedes Schloss erhält eine individuelle Schließungsnummer. Um verschiedene Einbausituationen abzubilden werden dem Hebelschloss zwei Schlüssel, eine Befestigungs-Mutter und drei verschiedene Riegel beigelegt. So kann das Zylinder Hebelschloss auch in schwierigen Einbausituationen glänzen.

BURG überzeugt durch Qualität. Das Hebelschloss wird aus Zinkdruckguss gefertigt und anschließend mit einer galvanischen Oberfläche versehen.

Produkteigenschaften:
  • verschiedenschließend
  • rechts und links verwendbar
  • 180° Schließweg
  • einfache und schnelle Montage
  • Einbaulochung: 16mm x 19mm
  • Maximale Materialstärke: 11,5mm
  • Gewindekörperlänge: 20mm
Lieferumfang im Überblick:
  • 1x Hebelschloss 20mm verschiedenschließend
  • 2x Schlüssel
  • 3x verschiedene Riegel
  • 1x Befestigungs-Mutter
Weitere Informationen:
maximale Materialstaerke:
11,5 mm
Material:
Zamak
Schliessrichtung:
links und rechts
Schliessung:
verschiedenschliessend
Schliessweg:
180°
Schluesseltyp:
X
Zuhaltungen:
6
Einbaulochung:
19 x 16 mm
Schlossbefestigung:
Mutter
Oberflaeche:
Nickel
Gewindelaenge:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Schrankschlösser, Schubfachschlösser, Schubladenschlösser, Garderobenschrank Schließanlage, Schliessanlage für Spind, Spind Schließanlage, burg schrankschloss, schrankschloss, Hebelschloss, Riegelschloss, gleichschliessend, verschiedenschliessend, Spindschloss, Möbelschloss, Türschloss, Universalzylinder, Stahlschrank, Gewinde, Hebelzylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 200 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg
W-HEB-08
ab € 8,76*
Ähnlich
Burg
W-HEB-07
ab € 8,75*
Ähnlich
Burg
W-HEB-05
ab € 8,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.