Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Floortex Bodenschutzmatte Computex antistatik advantagemat aus phthalatfreiem Vinyl, für harte Böden, 120 x 190cm, rechteckig mit Lippe, transparent.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Logo
Detailansicht
Material
Form
Garantie
Herstellung
Auswahlhilfe
Auswahlhilfe 2
Artikel-Nr.:
     392-FC329232LV
Hersteller:
     Floortex
Herst.-Nr.:
     FC329232LV
EAN/GTIN:
     5060044743245
Suchbegriffe:
BSM Hartböden
BSM Vinyl
BSM antistatisch
Bodenschutzmatten

Floortex antistatik Vinyl Bodenschutzmatte für Hartfußböden

Die Computex antistatik advantagemat Bodenschutzmatte bietet Ihnen einen lang haltbaren und zuverlässigen Schutz vor statischer Aufladung und Beschädigungen Ihrer Fußböden. Konstante Bewegung rund um elektrische Geräte verursacht statische Aufladung und Staub, wodurch die Geräte beschädigt und ihre Lebensdauer verkürzt wird. Durch die antistatische und staubabweisende Wirkung der Computex Bodenschutzmatte von Floortex wird eine sichere Umgebung, für Geräte und die Menschen die sie benutzen, erzeugt. Antistatik Computex advantagemat leitet statische Elektrizität ab, ohne dass ein geerdetes Kabel dafür benötigt wird. Robust, haltbar und aus phthalatfreiem Floortex-Vinyl. Die positiven Eigenschaften des Materials, wie Beständigkeit, Strapazierfähigkeit und Flexibilität bleiben erhalten, die bedenklichen Phthtalate dagegen entfallen. Cadmium-, zinn- und bleifrei. Floortex Bodenschutzmatten halten die Flächen, die sie bedecken, immer in einwandfreiem Zustand. Bei normalem Gebrauch und sachgemäßer Verwendung garantiert geschützt gegen Rissbildung, Abrieb und Zerbrechen. Zudem bietet die Computex antistatik Bodenschutzmatte ergonomische Vorteile für Stuhlnutzer durch einfaches Gleiten mit dem Bürostuhl. Hergestellt mit bis zu 30% erneuerbarer Energie. Transparent und 100% wiederverwertbar. Kratz- und schlagfest durch die leicht strukturierte Oberfläche. Ohne Ankernoppen auf der Unterseite für Hartfußböden.

Produktmerkmale:

  • Sehr robuste und haltbare Schutz für Hartböden.
  • Lang haltbaren und zuverlässigen Schutzvor den schädlichen Auswirkungen statischer Aufladung.
  • Leitet statische Elektrizität ab, ohne dass ein geerdetes Kabel dafür benötigt wird.
  • Halten die Fläche, die sie bedecken, immer in einwandfreiem Zustand.
  • 100% frei von schädlichem DIDP-Phthalat für eine bessere Luftqualität gegenüber herkömmlichem PVC.
  • Cadmium-, zinn- und bleifrei.
  • Hergestellt mit 50 % Energie, die aus standorteigenen und externen erneuerbaren Quellen stammt.
  • Enthält bis zu 25% recyceltes Material und ist zu 100% wiederverwerbar.
  • Minimaler Rollwiderstand für einfaches Gleiten mit dem Bürostuhl.
  • Stabil, strapazierfähig und flexibel.
  • Transparentes Design, lässt Ihren Boden sichtbar.
  • In zwei weiteren Größen und einer weiteren Form erhältlich.
  • 20 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Material:
100% phthalatfreies antistatik Floortex-Vinyl
Bodentype:
Hartboden wie z. B. Naturholz, Parkett, Laminat, Fliesen, Beton, Vinyl
Farbe:
transparent
Form:
rechteckig mit Lippe
Unterseite:
Ohne Ankernoppen
Oberseite:
Strukturierte und kratzfeste Oberfläche
Produktabmessung:
120 x 90 cm
Garantie:
20 Jahre beschränkte Garantie
Fußbodenheizung:
nicht geeignet
Anwendungsbereich:
Hartboden
Weitere Suchbegriffe: Bürostuhlunterlage, Dünnbettheizmatte, ESD Bodenbelag, ESD Bodenmatte, Anti-Statik-Matte, Antistatik Matte, Antistatikmatten, ESD Matte, esd matte boden transparent, anti statik matte, antistatik matte boden, Bodenschutzmatte, Schutzmatte, Matte, Stuhlunterlage, Hartbodenschutzmatte, harte Böden, Hartboden, Bodenschutz, Floortex
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 33,73*
€ 44,32*
Lager 392
10
Frei Haus
ab € 34,15*
€ 44,41*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 36,57*
€ 53,55*
€ 5,95*
ab € 49,53*
€ 65,79*
7 Tage
10
€ 4,95*
ab € 61,10*
€ 75,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 392
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 392
Versand: Lager 392
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 392
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floortex
FC1230019ER
ab € 82,35*
Ähnlich
Floortex
FC1215015019ER
ab € 59,34*
Ähnlich
Floortex
FC1215020019ER
ab € 70,76*
Ähnlich
Floortex
FC1215030019ER
ab € 92,85*
Ähnlich
Floortex
FC1218020019ER
ab € 82,80*
Ähnlich
Floortex
FC1212020MR
ab € 27,26*
Ähnlich
Floortex
FC1212020RR
ab € 35,67*
Ähnlich
Floortex
FC126020RR
ab € 21,92*
Ähnlich
Floortex
FC129020RR
ab € 28,45*
Ähnlich
Floortex
FC12341525LV
ab € 30,31*
Ähnlich
Floortex
FC1213425EV
ab € 30,60*
Ähnlich
Floortex
FC1215225EV
ab € 34,55*
Ähnlich
Floortex
FC1220025EV
ab € 52,72*
Ähnlich
Floortex
FC1275120EV
ab € 24,82*
Ähnlich
Floortex
FC129225LV
ab € 25,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.