Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Floortex Design Motivmatte Colortex Ultimat für Hartfußböden, 90 x 120cm, rechteckig, Riffelblech.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Logo
Detailansicht
Material
Garantie
Herstellung
Auswahlhilfe
Auswahlhilfe 2
Artikel-Nr.:
     392-FC229220ECRI
Hersteller:
     Floortex
Herst.-Nr.:
     FC229220ECRI
EAN/GTIN:
     5060044745041
Suchbegriffe:
BSM Hartböden
BSM Polycarbonat
Bodenschutzmatten
Bürostuhlunterlage

Colortex Motivmatte aus Polycarbonat für Hartböden

Colortex Motiv-Bodenschutzmatten bringen Farbe in jeden Raum und bieten attraktiven und zugleich praktischen Bodenschutz. Die aufwändig designten Colortex-Matten bieten eine ganze Reihe von attraktiven Hinguckern. Hergestellt aus Original-Floortex-Polycarbonat: eine außergewöhnlich robuste und langlebige Bodenschutzmatte. Das Material rollt sich nicht auf, reißt nicht, verformt sich nicht, verblasst nicht und riecht nicht. Die Motivmatten sind nicht nur ein sehr strapazierfähiger Bodenschutz sondern verleihen jedem Büroraum eine individuelle Note, sie verschönern Privaträume, das Schlafzimmer oder Kinder- bzw. Teenie-Zimmer. Schützt Ihre schönen und hochwertigen Böden, damit stark frequentierte und beanspruchte Flächen länger gepflegt aussehen und sicher bleiben. Ideal auch zum Abdecken bereits beanspruchter Stellen. Phthalat-, Cadmium-, zinn-, blei- und PVC- frei. Schützt nicht nur Ihren Fußboden sondern bietet auch ergonomische Vorteile in dem sie für einfaches Gleiten mit dem Bürostuhl sorgt und Ermüdung der Beine und Muskelverspannungen vor beugt. Mit Unterseite ohne Ankernoppen für Hartfußböden.

Produktmerkmale:

  • Bringen Farbe in jeden Raum und bieten attraktiven und zugleich praktischen Bodenschutz.Frische Farben sorgen für Abwechslung auf einfarbigen Fußböden.Hergestellt aus Original Floortex Polycarbonat.Das Material rollt sich nicht auf, reißt nicht, verformt sich nicht, verblasst nicht und riecht nicht.Sehr robust und langlebig.Phthalat-, Cadmium-, zinn-, blei- und PVC-frei.Bietet eine hohe Schlag- und Abriebfestigkeit.Hergestellt mit 50 % Energie, die aus standorteigenen und externen erneuerbaren Quellen stammt.In fünf weiteren Motiven erhältlich.40 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
Material:
Original Floortex Polycarbonat
Bodentype:
für Hart- und niederflorige Teppichböden
Farbe:
Riffelblech
Form:
rechteckig
Unterseite:
Ohne Ankernoppen
Oberseite:
Strukturierte und kratzfeste Oberfläche
Produktabmessung:
120 x 90 cm
Garantie:
40 Jahre beschränkte Garantie
Anwendungsbereich:
Hartboden
Weitere Suchbegriffe: Foto Matte, Fotomatten, Motivmatten, bodenschutzmatte floortex polycarbonat, bsm polycarbonat, bodenschutzmatten polycarbonat, Bodenschutzmatte, Motivmatte, Schutzmatte, Matte, Stuhlunterlage, Hartbodenschutzmatte, harte Böden, Bodenschutz, Floortex
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 392
5
Frei Haus
ab € 35,27*
€ 49,13*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 37,72*
€ 52,01*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 50,61*
€ 67,08*
Preise: Lager 392
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 392
Versand: Lager 392
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 392
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floortex
FC1230019ER
ab € 82,35*
Ähnlich
Floortex
FC1215015019ER
ab € 59,34*
Ähnlich
Floortex
FC1215020019ER
ab € 70,76*
Ähnlich
Floortex
FC1215030019ER
ab € 92,85*
Ähnlich
Floortex
FC1218020019ER
ab € 82,80*
Ähnlich
Floortex
FC1212020MR
ab € 27,26*
Ähnlich
Floortex
FC1212020RR
ab € 35,67*
Ähnlich
Floortex
FC126020RR
ab € 21,92*
Ähnlich
Floortex
FC129020RR
ab € 28,45*
Ähnlich
Floortex
FC12341525LV
ab € 30,31*
Ähnlich
Floortex
FC1213425EV
ab € 30,60*
Ähnlich
Floortex
FC1215225EV
ab € 34,55*
Ähnlich
Floortex
FC1220025EV
ab € 52,72*
Ähnlich
Floortex
FC1275120EV
ab € 24,82*
Ähnlich
Floortex
FC129225LV
ab € 25,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.