Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Floortex Bodenschutzmatte Cleartex ultimat aus Original Floortex Polycarbonat, für nieder- & mittelflorige Teppichböden - bis 12mm Florhöhe, 116 x 116cm, quadratisch, transparent.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Logo
Detailansicht
Material
Garantie
Herstellung
Umwelt
Auswahlhilfe
Auswahlhilfe 2
Artikel-Nr.:
     392-FC1112123ER
Hersteller:
     Floortex
Herst.-Nr.:
     FC1112123ER
EAN/GTIN:
     5060044742187
Suchbegriffe:
BSM Polycarbonat
BSM Teppichböden
Bodenschutzmatten
Bürostuhlunterlage

Floortex ultimat Polycarbonat Bodenschutzmatte für nieder- bis mittelflorige Teppichböden bis 12mm Florhöhe

Ob Zuhause oder im Büro, Floortex Bodenschutzmatten bieten überall hervorragenden Schutz für höchste Ansprüche. Größtmögliche, langlebige Qualität sowie Transparenz und Haltbarkeit. Die einzigartige Produktpalette an Bodenschutzmatten aus Polycarbonat schützt Ihre schönen und hochwertigen Böden, damit stark frequentierte und beanspruchte Flächen länger gepflegt aussehen und sicher bleiben. Auf Grund der außergewöhnlichen Strapazier- und Leistungsfähigkeit, wird der qualitativ hochwertige Kunststoff Polycarbonat auch in der Luftfahrzeugindustrie, Autoindustrie und für kugelsicheres Glas eingesetzt. Des Weiteren wird die hohe Qualität durch umfangreiche Qualitätssysteme und tägliche Tests nach strengen Kriterien, gewährleistet und sichern somit zu jeder Zeit die Einhaltung von Material- und Produktionsstandards auf höchstem Niveau. Dank der kristallklaren Eigenschaft, lassen Floortex Polycarbonat Bodenschutzmatten jedes Fußbodendesign sichtbar und gepflegt. Sie sind umweltfreundliche, frei von Weichmachern und toxischen Chemikalien, geruchsneutral, nicht leicht entflammbar und somit geeignet für Fußbodenheizung. Die ulitmat Bodenschutzmatten sind ideal für Menschen mit Allergien, weisen vernachlässigbare Gasemissionen auf und optimieren Ihre CO²-Emissionsbilanz. Zudem bieten diese Bodenschutzmatten ergonomische Vorteile für Stuhlnutzer durch einfaches Gleiten mit dem Bürostuhl auf der Mattenoberfläche. Die Oberfläche ist leicht strukturiert, kratz- und schlagfest. Rückseite mit Ankernoppen für einen sicheren Halt auf nieder- & mittelflorigen Teppichböden.

Produktmerkmale:

  • Die Premium-Bodenschutzmatten von Floortex stehen für größtmögliche Qualität, Transparenz und Haltbarkeit bei Heim- und Bürofußböden.
  • Bodenschutz vor Abnutzung und Verschleiß sowie vor Schäden, unter anderem verursacht von Stuhlrollen.
  • Robuste und langlebige Schutzmatte, keine Rissbildung, kein Aufrollen, kein Vergilben, kein Geruch.
  • Kristallklare Eigenschaft, lässt jedes Fußbodendesign sichtbar.
  • Frei von toxischen Chemikalien, PVC und Weichmacher.
  • Ideal für Menschen mit Allergien.
  • Hergestellt mit 50 % Energie, die aus standorteigenen und externen erneuerbaren Quellen stammt.
  • nicht leicht entflammbar, geeignet für Fußbodenheizung.
  • Umweltfreundlich, vernachlässigbare Gasemissionen.
  • 100% recyclingfähig.
  • In elf weiteren Größen und vier weiteren Formen erhältlich.
  • 40 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Material:
Original Floortex Polycarbonat
Bodentype:
nieder- bis mittelflorige Teppichböden bis 12 mm Florhöhe
Farbe:
hochtransparent
Form:
quadratisch
Unterseite:
Mit Ankernoppen
Oberseite:
Strukturierte und kratzfeste Oberfläche
Produktabmessung:
116 x 116 cm
Garantie:
40 Jahre beschränkte Garantie
Fußbodenheizung:
geeignet
Anwendungsbereich:
nieder- bis mittelflorige Teppichböden - bis 12 mm Höhe
Weitere Suchbegriffe: bodenschutzmatte transparent teppichboden, bsm polycarbonat, bodenschutzmatten transparent, Bodenschutzmatte, Schutzmatte, Matte, Stuhlunterlage, Teppichbodenschutzmatte, Teppichboden, Teppich, Bodenschutz, Floortex
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 392
15
Frei Haus
ab € 43,74*
€ 58,67*
5 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 47,52*
€ 63,06*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 54,67*
€ 71,19*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 53,11*
€ 75,66*
€ 5,95*
ab € 73,34*
€ 95,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 392
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,67*
€ 69,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,74*
€ 66,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,16*
€ 60,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 392
Versand: Lager 392
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 392
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floortex
FC1115015023ER
ab € 76,65*
Ähnlich
Floortex
FC1115020023ER
ab € 82,86*
Ähnlich
Floortex
FC1115030023ER
ab € 111,00*
Ähnlich
Floortex
FC1212020MR
ab € 27,33*
Ähnlich
Floortex
FC1212020RR
ab € 35,63*
Ähnlich
Floortex
FC126020RR
ab € 21,90*
Ähnlich
Floortex
FC129020RR
ab € 28,35*
Ähnlich
Floortex
FC11341525LV
ab € 30,46*
Ähnlich
Floortex
FC1113425EV
ab € 30,67*
Ähnlich
Floortex
FC1115225EV
ab € 34,35*
Ähnlich
Floortex
FC1120025EV
ab € 53,02*
Ähnlich
Floortex
FC1175120EV
ab € 24,91*
Ähnlich
Floortex
FC119225EV
ab € 25,35*
Ähnlich
Floortex
FC11341540LV
ab € 41,67*
Ähnlich
Floortex
FC1115240EV
ab € 47,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.