Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kokosmatte 50 x 80cm, 60% Kokosfaser / 40% Gummi, Maisfarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Floortex
Kokosmatte 50 x 80cm, 60% Kokosfaser / 40% Gummi, Maisfarben
Artikel-Nr.:  392-45080CORB
Hersteller:  Floortex
Herst.-Nr.:  45080CORB
EAN:  5060044744570

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Artikeldetails:

  • Robuste Fußmatte aus Kokos
  • Gesamthöhe 1,7 cm
  • Schnittfest
  • Einfache Reinigung

Bei Retour entsteht eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 15 Euro .

... > Betriebsausstattung, Lagerausstattung > FLOORTEX > Schmutzfangmatten
Weitere Suchbegriffe: Kokosmatte_Floortex, Kokosmatten, Schmutzfangmatte, Schmutzfangmatten, Schutzmatte, Bodenschutzmatten, Bodenschutzmatte, Antistatikmatte, Stuhlunterlage, Bodenschutz, Stuhlunterlage, Parkettmatte, Floorschutz, Chairmat, Boden, Teppichmatte, Floor-Design, Polycarbonat, Vinyl, Bedruckte Matten
Angebote (9)
Versand
Netto
^
Floortex 3 Tage Frei Haus € 19,98*
eOfficeProcure 2 Tage € 7,50* € 20,01*
Rochaden 1 Tag € 5,50* € 20,12*
4Office 1 Tag € 4,95* € 20,17*
BueroXtra 2 Tage € 4,50* € 20,81*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Floortex
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  19,98* €  23,78 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Floortex
Versand von Floortex
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Floortex
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Floortex Schmutzfangmatten DUST CONTROL MAT/49120DCBLV 90x120cm blau
Floortex
49120DCBLV
€ 28,37* € 33,76
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG