Produktinformationen von Floortex |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 392-44670RBBK Herst.-Nr.: 44670RBBK EAN: 5060044744549 |
| |
|
|  |  |
 | Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich. Produktbeschreibung: Gummimatte für außen und innen. Bürsteneffekt durch viele kleine Noppen. - 100% Gummi und und somit unempfindlich gegen Witterungseinflüsse
- Stärke ca. 1,5 mm
- Lose verlegbar auf allen Böden
- Abgeschrägte Kanten gegen Stolpergefahren
Artikeldetails: - Material: Gummi
- Mattenhöhe: 8 mm
- Farbe: schwarz
- Gewicht: 2,1 kg
Bei Retour entsteht eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 15 Euro . |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Bodenschutzmatten, Bodenschutzmatte, Antistatikmatte, Stuhlunterlage, Bodenschutz, Stuhlunterlage, Parkettmatte, Floorschutz, Chairmat, Boden, Teppichmatte, Floor-Design, Polycarbonat, Vinyl, Bedruckte Matten |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 22,91* | € 27,26 | Ähnlich | | | | € 20,19* | € 24,03 | Ähnlich | | | | € 26,44* | € 31,46 | Ähnlich | | | | € 26,45* | € 31,48 | Ähnlich | | | | € 17,54* | € 20,87 | Ähnlich | | | | € 17,73* | € 21,10 | Ähnlich | | | | € 26,44* | € 31,46 | Ähnlich | | | | € 24,49* | € 29,14 | Ähnlich | | | | € 15,94* | € 18,97 | Ähnlich | | | | € 15,94* | € 18,97 | Ähnlich | | | | € 26,48* | € 31,51 | Ähnlich | | | | € 44,83* | € 53,35 | Ähnlich | | | | € 44,83* | € 53,35 |
|  |  |
|
 |
|
|