Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kokosmatte, 40cm x 60cm, 60% Kokosfaser / 40% Gummi, Maisfarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Floortex
Kokosmatte, 40cm x 60cm, 60% Kokosfaser / 40% Gummi, Maisfarben
Artikel-Nr.:  392-444060COCO
Hersteller:  Floortex
Herst.-Nr.:  444060COCO
EAN:  5060044744563

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Artikeldetails:

  • Robuste Fußmatte aus Kokos
  • Gesamthöhe 1,7 cm
  • Schnittfest
  • Einfache Reinigung

Bei Retour entsteht eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 15 Euro .

... > Betriebsausstattung, Lagerausstattung > FLOORTEX > Schmutzfangmatten
Weitere Suchbegriffe: Kokosmatten, Schutzmatte, Bodenschutzmatten, Bodenschutzmatte, Antistatikmatte, Stuhlunterlage, Bodenschutz, Stuhlunterlage, Parkettmatte, Floorschutz, Chairmat, Boden, Teppichmatte, Floor-Design, Polycarbonat, Vinyl, Bedruckte Matten
Angebote (1)
Versand
Netto
Floortex 3 Tage Frei Haus € 13,99*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Floortex
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  13,99* €  16,65 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Floortex
Versand von Floortex
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Floortex
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Kokosmatte 50 x 80cm, 60% Kokosfaser / 40% Gummi, Maisfarben
Floortex
45080CORB
€ 19,98* € 23,78
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG