Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Bodenschutzmatte für Harte Böden, 120 cm x 150 cm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Floortex
Bodenschutzmatte für Harte Böden, 120 cm x 150 cm, transparent
Artikel-Nr.:  392-1215225EV
Hersteller:  Floortex
Herst.-Nr.:  1215225EV
EAN:  5060044741661

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Produktbeschreibung:

Diese praktischen Vinyl-Bodenschutzmatten von FLOORTEX schonen Ihren Boden und Ihren Geldbeutel. In dezenten, unauffälligen Design.Und das Wichtigste Ihre Bürostühle bewegen sich leicht und sicher auf diesen Unterlagen und hinterlassen keine Spuren.Durch Ihre besondere Verarbeitung sind sie sehr robust und Ihr fast transparentes Design passt sich jeder Umgebung an.100% recyclingfähig

Artikeldetails:

  • Material: Vinyl
  • Mattenhöhe: (mm) 2,5
  • Form. E
  • Farbe: transparent
  • Gewicht: 4,5
  • Garantie: 5 Jahre

Bei Retour entsteht eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 15 Euro .

... > Betriebsausstattung, Lagerausstattung > FLOORTEX > Bodenschutzmatten aus Vinyl
Weitere Suchbegriffe: Bodenschutzmatten, Industriematte, Schutzmatte, Antistatikmatte, Stuhlunterlage, Bodenschutz, Stuhlunterlage, Parkettmatte, Floorschutz, Chairmat, Boden, Teppichmatte, Floor-Design, Polycarbonat, Vinyl, Bedruckte Matten
Angebote (3)
Versand
Netto
^
Floortex
3 Tage
Frei Haus
€ 41,54*
8 Tage
€ 3,95*
€ 64,36*
8 Tage
Frei Haus
€ 70,38*
Preise von Floortex
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Floortex
Versand von Floortex
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Floortex
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Floortex
1220025EV
€ 55,08*
€ 65,55
Ähnlich
Floortex
121432SV
€ 43,36*
€ 51,60
Ähnlich
Floortex
129932SV
€ 32,65*
€ 38,85
Ähnlich
Floortex
12341525LV
€ 34,90*
€ 41,53
Ähnlich
Floortex
129225LV
€ 29,90*
€ 35,58
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG