Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Gehörschutzstöpsel,wiederverwendbar,m.Kordel,FORMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Lerch
Produktbild
Artikel-Nr.:  391-33851011
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4317784405690
Kapselgehörschützer sind anzuraten: - wenn häufiges Auf- und Absetzen des Gehörschützers erforderlich ist, z.B. bei nur kurzem Aufenthalt im Lärmbereich, bei nur kurzzeitig auftretender Lärmeinwirkung. - wenn wegen zu enger Gehörgänge Gehörschutzstöpsel nicht vertragen werden. - wenn eine Neigung zu Gehörgangsentzündung oder Unverträglichkeitsreaktionen beim Tragen von Gehörschutzstöpseln beobachtet werden. Der "SNR-Wert, der bei allen Gehörschützern angegeben wird, ist vergleichbar mit dem alten "Z-Wert. Es ist ein durchschnittlicher Dämmwert, wobei die hohen und mittleren Dämmwerte beim SNR-Wert stärker bewertet werden. SNR 24 dB Der wiederverwendbare FORMAT Gehörschutzstöpsel besitzt eine glatte, sehr weiche Oberfläche. Zwei pilzartige Flanken dichten den Gehörgang gegen Lärm von außen ab. Ein fast vollkommen linearer Dämmungskurvenverlauf bis 1000 Hz und dann auf anderem Level auch von 2-8000 Hz empfiehlt den FORMAT Gehörschutzstöpsel für mittlere Lärmintensität. Mit Kordel.
... > Gehörschutz > Gehörschutzstöpsel > wiederverwendbar, mit Kordel
Weitere Suchbegriffe: Kapsel-Gehörschutz, Kapselgehörschutz, Ohrenschützer, Ohrpfropfen, Ohrstöpsel, Gehörstöpsel, Arbeitssicherheit, Unfallschutz, Arbeitsbekleidung, Kordel, wiederverwendbar,, mit, wiederverwendbare
Angebote (2)
Versand
Netto
^
15 Tage
€ 6,80*
€ 1,39*
Lerch
10 Tage
€ 5,00*
€ 1,55*
Preise von Lerch
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Lerch
Versand von Lerch
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Lerch
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG