Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Funktionssocke F4, Gr. 47 - 49, FORMAT


Menge:  Paar  
Produktinformationen von  Lerch
Produktbild
Artikel-Nr.:  391-33844007
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4317784401272
Suchbegriffe:
Funktionssocken
Socken
Farbe: schwarz Zusammensetzung: 88% CoolMax; 10% Polyamid; 2% Elasthan (LYCRA®) Funktionseigenschaften: - Piqué-Komfortbündchen für perfekten Sitz im Schaft, kein Verrutschen, engt nicht ein, jedoch stützende Kraft durch "Lycra®" - im ganzen Strumpf atmungsaktives "CoolMax", High-Tech-Material für angenehm trockene Haut
Weitere Informationen:
Größe:47-49
... > Lerch > Socken > Funktionssocke
Weitere Suchbegriffe: 2006, Funktionssocke, (Online), Arbeitsschutz, Format
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Wemag 16 Tage € 6,80* € 3,95*
Lerch 10 Tage € 5,00* € 4,40*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Lerch
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Paar €  4,40* €  5,24 pro Paar
Lieferzeit / Lagerstand von Lerch
Versand von Lerch
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Lerch
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG