 | | Produktinformationen von
Lerch | 
|
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 391-33844001 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN: 4317784236812 |
| |
|
|  |  |
 | Farbe: grau Zusammensetzung: 60% Schurwolle; 30% Baumwolle; 10% Polyamid Funktionseigenschaften: - Piqué-Komfortbündchen für perfekten Sitz im Schaft, kein Verrutschen, engt nicht ein, jedoch stützenden Kraft durch "Lycra®" - lange Hochferse für Polsterung am hinteren Schuhabschlussrand - verstärkte Frotteesohle mit hautsympathischer Baumwolle - Überzehenfrottee, Schutz vor Blasen und Druckstellen - druckmindernde Plüschzonen im Schien- und Wadenbeinbereich, besonders für Stiefelhöhen geeignet Weitere Informationen: |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 2006, grau, Arbeitssocke,, (Online), Arbeitsschutz, Format |
|  |  |
|
 |
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
Versand |
|
 |  |
Wemag |
16 Tage |
 |
 |
 |
 |
 |
€ 6,80* |
€ 5,95* |
 |  |  |
Lerch |
10 Tage |
 |
 |
 |
 |
 |
€ 5,00* |
€ 6,62* |
 |  |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |  | |  |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
| Preise von Lerch |
 |
|
Bestellmenge |
Netto |
Brutto |
Einheit |
|
1 Paar |
€
6,62* |
€
7,88 |
pro Paar |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Lieferzeit / Lagerstand von Lerch |  |
|  | Versand von Lerch |  |  |  | | Lieferzeit: | 10 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | | Bestellwert | Versand | | ab € 0,00 | € 5,00* |  |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Rückgaberechte für diesen Artikel von Lerch | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|