Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Arbeitsjacke, MG 40/60, Gr.50, kornblau, FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Lerch
Produktbild
Artikel-Nr.:  391-33820042
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4317784235839
Öko-Tex Standard 100 13 Prüfinstitute in Europa orientieren sich an einheitlich definierten Kriterien und Grenzwerten - maßgeblich ist die Sicherung der humantoxikologischen Unbedenklichkeit Das Zeichen "Textiles Vertrauen - Schadstoffgeprüfte Textilien nach Öko-Tex Standard 100" wird vergeben, für - Textilien, die keinen untypischen Geruch (nach Fisch, Schimmel oder Schwerbenzin) abgeben - Textilien, die nach heutigem Stand des Wissens keine krebserregenden Farbstoffe enthalten - Textilien, die keine Farbstoffe enthalten, die nach heutigem Stand des Wissens als Allergieauslöser bekannt sind - Textilien, die bei Schweißeinwirkung Schwermetalle freisetzen, deren Konzentration unterhalb der gesetzlichen Grenzwerte der Trinkwasserverordnung liegen - Textilien, die höchstens einen Pestizidgehalt aufweisen, der den gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwert für Obst und Gemüse nicht überschreitet - Bekleidung, die keine Biozidausrüstung aufweist - Textilien, die einen hautneutralen pH-Wert aufweisen - Textilien, die höchstens einen Anteil Formaldehyd aufweisen, der weit unterhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Kennzeichnungsgrenze liegt - Textilien für Säuglinge und Kleinkinder, deren Färbungen und Drucke schweiß- und speichelecht sind Wackel-Tack-Knöpfe, 2 aufgesetzte Brusttaschen, davon eine mit Bleistiftöffnung in der Patte, 2 Schubtaschen mit Biese, doppelte Ärmeltasche, mit Druckknopf verstellbare Ärmelbundweite, verdeckte Druckknopfleiste, Golffalten im Rücken, Lüftungsösen unter den Achseln, 3fach genäht, entspricht dem Standard Öko-Tex 100 der Produktklasse 2 (Berufskleidung mit Hautkontakt).
Weitere Informationen:
Größe:
50
... > Berufskleidung > Öko-Tex Standard 100 > Arbeitsjacke, kornblau
Weitere Suchbegriffe: kornblau, Arbeitsjacke,, Berufskleidung, Standard, Öko-Tex, 100
Angebote (2)
Versand
Netto
^
15 Tage
€ 6,80*
€ 26,50*
Lerch
10 Tage
€ 5,00*
€ 29,15*
Preise von Lerch
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Lerch
Versand von Lerch
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Lerch
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG