Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Gehörschutz, ozeanblau, FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Lerch
Produktbild
Artikel-Nr.:  391-33801001
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4317784235211
Kapselgehörschützer sind anzuraten: - wenn häufiges Auf- und Absetzen des Gehörschützers erforderlich ist, z.B. bei nur kurzem Aufenthalt im Lärmbereich, bei nur kurzzeitig auftretender Lärmeinwirkung. - wenn wegen zu enger Gehörgänge Gehörschutzstöpsel nicht vertragen werden. - wenn eine Neigung zu Gehörgangsentzündung oder Unverträglichkeitsreaktionen beim Tragen von Gehörschutzstöpseln beobachtet werden. Der "SNR-Wert, der bei allen Gehörschützern angegeben wird, ist vergleichbar mit dem alten "Z-Wert. Es ist ein durchschnittlicher Dämmwert, wobei die hohen und mittleren Dämmwerte beim SNR-Wert stärker bewertet werden. Komfortable Gehörschutzkapsel mit herausragenden Dämmungseigenschaften. Die weiche Polsterung ermöglicht eine ausgezeichnete Abdichtung der Kapsel um das Ohr. Der Anpressdruck von 8,2 N (max. erlaubt sind sind 14 N) garantiert dem Träger einen hohen Tragekomfort auch über einen langen Arbeitstag. Das speziell gepolsterte Kopfband mit einer weichen, anpassungsfähien Folie kopfseitig und einen unempfindlichen Folie außenseitig. Die Drähte sind aus rostfreiem, gehärtetem Schwedenfederstahl , der den Anspressdruck gering hält - egal ob bei hohen oder niedrigen temperaturenm, bei trockener oder nasser Umgebung. SNR-Wert 28 dB H-Wert 29 dB M-Wert 26 dB L-Wert 20 dB Schalldämmung bei 4000 Hz: 34,1 dB
... > Gehörschutz > Kapselgehörschutz, EN 352/1 > ozeanblau
Weitere Suchbegriffe: Kapsel-Gehörschutz, Kapselgehörschutz, Ohrenschützer, Ohrpfropfen, Ohrstöpsel, Kapselgehörschutz,, EN, ozeanblau, 352/1
Angebote (2)
Versand
Netto
^
13 Tage
€ 6,80*
€ 13,95*
Lerch
10 Tage
€ 5,00*
€ 15,47*
Preise von Lerch
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Lerch
Versand von Lerch
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Lerch
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG