Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal, verzinkt, Grundfeld, 6 Fachböden, verzinkt, Fachlast 350 kg, BxTxH 1285x400x2500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktabbildung
Detailabbildung
Strichabbildung
Prüf-Gütezeichen
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-12872000
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     B3-59212-40
EAN/GTIN:
     4250797513986
Suchbegriffe:
Bert Regal
Regal Bert
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
Steckregale
Ständerrahmen mit Tiefenriegel
Feldbreite 1285 mm
Sicherheitshinweis:
Wenn die Regalhöhe mehr als das vierfache der Regaltiefe beträgt, sind die Regale gegen Kippen zu sichern
Feldlasten: bis max. 2000 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

Oberfläche: Standardmäßig sendzimirverzinkt, auf Anfrage pulverbeschichtet
Regalrahmen: T-Profile
Trapezlochung: Rastermaß 25 mm 
Aussteifung: durch Tiefenriegel
Füße: Stahl, verzinkt
Fachebenen: Stahlfachboden mit 40 mm Rohrkante

Planungshinweise:
· Feldbreiten sind Achsmaße
· Außenmaße:
Breite Grundfeld + 56 mm
Breite Anbaufeld + 0 mm
Tiefe + 26 mm
Weitere Suchbegriffe: Schwerlaststeckregal, Steck-Regal, Steckregal, steckregal grundfeld 6 fachböden, schwerlastregal, schwerlastregal gf, Regale, Fachbodenregale, Lagerregale, Steckregale, Steckregalsysteme
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3904
unbekannt
Frei Haus
ab € 348,28*
€ 414,12*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 356,35*
€ 421,02*
7 Tage
unbekannt
€ 56,00*
ab € 443,43*
€ 519,92*
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,12*
€ 492,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,37*
€ 482,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,53*
€ 470,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,30*
€ 454,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,28*
€ 414,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.