| |
|
| Artikel-Nr.: 3904B-12871506 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: B3-15105-K EAN/GTIN: 4250797501563 |
| |
|
| | |
| Steckregale in Einzelteilen Stahlfachböden ∙ Komplett mit Fachbodenträgern ∙ Mit 40 mm Rohrkante ∙ Auf Anfrage in RAL-Farben ∙ Zur Erhöhung der Traglast bzw. zur Vermeidung der Durchbiegung kann der Fachboden mit UVR (Unterzugverstärkung) ausgesteift werden |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, fachboden 1000 x 500 mm, fachboden, fachboden 500mm tiefe, Bausatz, Fachbodenregale, Steckregale, Fachböden, Fachebenen, Zusatzebenen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 56,00* | ab € 30,99* | € 36,30* | | | | Lager 3904 | | | | | | € 6,40* | ab € 31,77* | € 37,22* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,10* | € 78,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3904 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3904 | | Versand: Lager 3904 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,40* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|