Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großfachregal, verzinkt, Grundfeld, 7 Lagerebenen mit Spanplattenboden, Fachlast 250 kg, BxTxH 1005x500x3000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktabbildung
Prüf-Gütezeichen
Artikel-Nr.:
     3904B-12871380
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     B3-50710-50
EAN/GTIN:
     4250797508357
Suchbegriffe:
Bert Regal
Regal Bert
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
Großfachregale
Fachlast 250 kg
Feldbreite 1005 mm
· Dieses Universalregal bietet mit seinen spezifischen Ausprägungen und eigenschaften zusätzliche Vorteile als Fachbodenregal · Die Fachebenen sind mit Spanplatten ausgelegt (Stufenbalken und maßgenauer Einlegeboden Spanplatte 16 mm, P4) · Mit umfangreichem Zubehör können viele Anwendungen realisiert werden

Merkmale und Vorteile:
∙ Stecksystem mit T-Profilen
∙ Fachebenen mit Spanplatte für hohe Traglasten
· Stufenbalken als Längstraverse
∙ Keine weiteren Aussteifungen notwendig
· Doppelseitige Regalnutzung möglich
∙ Einfache und schnelle Montage
∙ Breite Anwendungsvielfalt
Sicherheitshinweis:
Wenn die Regalhöhe mehr als das vierfache der Regaltiefe beträgt, sind die Regale gegen Kippen zu sichern
Feldlasten: bis max. 2000 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

Oberfläche: sendzimirverzinkt
Regalrahmen: T-Profile
Trapezlochung: Rastermaß 25 mm 
Fachebenen: Spanplatte (Stufenbalken mit Einlegeboden Spanplatte 16 mm, P4)

Planungshinweise:
· Feldbreiten sind Achsmaße
· Außenmaße:
Breite Grundfeld + 56 mm
Breite Anbaufeld + 0 mm
Regaltiefe + 26 mm
Weitere Suchbegriffe: Schwerlaststeckregal, Steck-Regal, Steckregal, Breitfachregal, Großfachregal, Weitspannregal, Weitspannsteckregal, schwerlastregal höhe3m, schwerlastregal, schwerlastregal gf, Steckregale, Großfachregale, Regale, Fachbodenregale, Lagerregale
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
11
Frei Haus
ab € 276,28*
€ 335,89*
Lager 3904
unbekannt
Frei Haus
ab € 277,58*
€ 336,51*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 279,53*
€ 338,59*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 302,49*
€ 364,47*
Frei Haus
ab € 348,45*
€ 411,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,51*
€ 400,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,43*
€ 388,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,62*
€ 369,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,38*
€ 364,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,58*
€ 330,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Regalwerk
B3-50709-50
ab € 188,10*
Zubehör
Regalwerk
B3-18105-K
ab € 27,44*
Zubehör
Regalwerk
E872166
ab € 25,59*
Zubehör
Regalwerk
E871381
ab € 205,56*
Zubehör
Regalwerk
E871411
ab € 246,88*
Zubehör
Regalwerk
E871441
ab € 304,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.