Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkplatzschilder-Pfosten mit Bodenplatte 80x80 mm, Höhe 510 mm, verzinkter Stahl, mit Alu-Grundplatte als Schildträger für Größe 520x110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3904B-12868173
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5042/52
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Parkplatz Schild
Parkplatzbeschilderung
Parkplatzkennzeichnung
Parkplatzschild
Zubehör zur Befestigung
Pfosten mit Bodenplatte für Parkplatzkennzeichnungen
∙ Pfosten H = 510 mm mit Bodenplatte 8 x 8 cm, mit 4 Lochungen 10 mm Ø zur Befestigung auf festen Untergründen ∙ Verzinkter Stahl mit 2 mm Aluminiumgrundplatte als Schildträger für Größe 520 x 110 mm
∙ Inkl. Schrauben und Muttern zur Befestigung von Grundplatte und Pfosten
Pfosten mit Bodenplatte
Weitere Suchbegriffe: Parkschilder, parkplatzbeschilderung aluminium, parkplatz schild, parkplatzbeschilderung 520x110, Beschilderung, Schilder, Hinweisbeschilderung, Hinweisschilder, Pfosten, Wandhalterungen, Parkplatzschilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,50*
€ 81,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,26*
€ 81,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,62*
€ 78,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,45*
€ 75,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.