Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattstempler, BxTxH 150x165x180 mm, LCD-Display, Nadeldrucker, Zeitregistrierung, Datum + indiv. Kurztext, Netzteil 220-240V, 50/60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-12862784
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     B00432009700
EAN/GTIN:
     4030275000708
Suchbegriffe:
Elektronische Stempel
Elektrostempel
Stempelmaschine
elektronische stempel
Werkstattstempler
· Zeiterfassung in Verbindung mit Datum, Kurztext, gleichbleibender oder fortlaufender Nummerierung oder individuellem Text · Zeiterfassung wahlweise in Std./Min., Std. und 1/100 Std., Std. und 5/100 Std. oder Std. und 1/10 Std. · Automatische Datumsfortschaltung und Wechsel Sommer-/Winterzeit · Für Formulare mit bis zu 4 Durchschlägen · Druck mittels Nadeldrucker links- oder rechtsbündig, Kantenanschlag manuell einstellbar von 1 bis max. 30 mm Randabstand · Druckauslösung entweder manuell durch Taste ,austomatisch durch Karte/Formular oder halbautomatisch durch Karte/Formular in Verbindung mit Tastenbetätigung · 5 Jahre Datensicherung bei Stromausfall

· Schlagfestes Kunststoffgehäuse mit Schloss, hell-/dunkelgrau · Großes Display mit Anzeige von Uhrzeit, Monatstag und Wochentag · Nach Netzanschluss sofort betriebsbereit
Ideal zur präzisen Erfassung von Fertigungs-, Reparatur- und Auftragszeiten sowie des Posteingangs oder als Textstempler
Weitere Suchbegriffe: Stempeluhren, Zeiterfassung, Uhren, Zeit- und Datumsstempler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 256,15*
€ 316,67*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 256,76*
€ 317,85*
Lager 3904
unbekannt
Frei Haus
ab € 266,58*
€ 330,07*
€ 4,95*
ab € 302,87*
€ 372,01*
Frei Haus
ab € 337,25*
€ 408,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,07*
€ 392,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,09*
€ 385,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,51*
€ 327,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,23*
€ 323,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,58*
€ 317,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bürk Mobatime
B01830040500/500
ab € 42,83*
Zubehör
Bürk Mobatime
B890 1900 3200
ab € 23,44*
Zubehör
Bürk Mobatime
B01704215025
ab € 93,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.