Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollgurtpfosten, Modell Safety, Pfosten gelb, 3,65 m Gurtband schwarz/gelb, 4-Wege System, Gurtbremse, Sicherungsclip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-12857619
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     888 35 D4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Gurtabsperrpfosten
Modell "Safety"
∙ Für den Innenbereich geeignet ∙ Speziell für den Bereich "Arbeit und Sicherheit" ∙ Oberflächenausführung in Stahl pulverbeschichtet mit gelbem oder rotem Pfosten und jeweils einem schwarzen Kopfteil ∙ Inklusive gusseisernem Gewicht, durch eine schwarze, stoßfeste Kunststoffabdeckhaube geschützt ∙ 4-Wege System mit 3 Anschlüssen für jeden Winkel ∙ Sicherungsclip gegen unbefugtes Öffnen des Gurtes ∙ Gurtfarben in gelb/schwarz oder rot/weiß ∙ Integrierte Gurtbremse verhindert Verletzungen durch zurückschnellende Gurte

Gurtlänge: 3650 mm
Höhe: 975 mm
Fuß-Ø: 350 mm
Rohr-Ø: 51 mm
Gewicht: 10 kg
∙ Passendes Zubehör wie Schilderhalter oder Wandclip runden das Programm ab
∙ Ebenso besteht die Möglichkeit der Gurtbedruckung
∙ Große Auswahl an Gurtfarben-Aufdrucken
∙ Auch Aufdruck von Firmenlogos und Werbung möglich
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten schwarz/gelb, gurtabsperrpfosten, gurtabsperrpfosten 3700mm, Personenleitsysteme, Abgrenzungsständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,92*
€ 192,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,62*
€ 191,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,26*
€ 181,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,08*
€ 173,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,26*
€ 152,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.