Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgabelhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabellänge 1150 mm, Hubbereich 85-200 mm, Bereifung Nylon/Nylon tandem


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Gabelhubwagen, Gabellänge 1150 mm, 2500 kg Tragkraft, Lenkräder Nylon
fetra® Gabelhubwagen, Gabellänge 1150 mm, 2500 kg Tragkraft, Lenkräder Nylon
fetra® Gabelhubwagen, Gabellänge 1150 mm, 2500 kg Tragkraft, Lenkräder Nylon
fetra® Gabelhubwagen, Gabellänge 1150 mm, 2500 kg Tragkraft, Lenkräder Nylon
Artikel-Nr.:
     3904B-12840729
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2115
EAN/GTIN:
     4017976021157
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Handgabelhubwagen
Rahmen und Gabeln in verwindungsfreier Schalenbauweise ∙ Pulverbeschichtet in gelb ∙ Wartungsfreie Hydraulik ∙ Stabile Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager für Schubbetrieb, schwarz pulverbeschichtet ∙ Griff gummiumantelt ∙ Einhandbedienung mit integrierter 3fach Funktion Heben/Senken/Neutral ∙ Auflaufrollen an den Gabelenden ∙ Tandem-Lastrollen erhöhen den Fahrkomfort bei unebenen Böden
Technische Daten:
Standard - ideal für Euro-Paletten
Traglast: 2500 kg
Lenkeinschlag: 2 x 100°
Gesamtlänge: 1540 mm
Gabelbreite: 160 mm
Tragbreite: 540 mm
Hubbereich: 85-200 mm
Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, fetra handgabelhubwagen 2,5t gabellänge 1150mm, gabelhubwagen, gabelhubwagen gabellänge 1150 mm tragfähigkeit 2500 kg, Hubwagen, Niederhubwagen, Flurförderfahrzeuge, Flurfördergeräte
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
136
Frei Haus
ab € 365,85*
€ 397,06*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 377,52*
€ 409,33*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 381,30*
€ 413,20*
9 Tage
nicht lagernd
€ 39,99*
ab € 387,41*
€ 419,42*
Lager 3904
unbekannt
Frei Haus
ab € 435,31*
€ 468,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,05*
€ 556,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,70*
€ 550,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,86*
€ 528,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,31*
€ 518,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.