Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenbox, verzinkt, inkl. Eckwaschbecken, Tiefspülklosett und 160 l Frischwassertank, BxTxH 1400x1250x2425 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Detailabbildung
Strichabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-12829798
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2704
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dusch-Container
Sanitärcontainer
Toilettenbox
Toilettencontainer
Mehrzweckboxen
∙ Doppelwandige Tür mit Sicherheitsschloss und Drückergarnitur ∙ Leicht zu reinigen durch abwaschbare Innenverkleidung und strapazierfähigen Bodenbelag ∙ Kippfenster für natürlichen Lichteinfall und Belüftung ∙ Toilettenboxen mit 3/4" Wasseranschluss und Abwasserstutzen NW 100 mm
Technische Daten
Material: Dach und Wände aus sendzimirverzinkten Trapezblechen
(Gegen Mehrpreis zusätzlich lackiert)
Einsatzort: Innen- und Außenbereich
Belastungsangaben
· Schneelast auf Dach: max. 1,00 kN/m²
· Verkehrslast auf Boden: max. 2,50 kN/m²

· Ausführung mit Waschbecken, Tiefspülklosett und 160 Liter Frischwassertank
Die Anlieferung erfolgt komplett montiert!
Anlieferung: Mit LKW
Entladung: Erfolgt durch Kundenseite (Stapler)
Gegen Aufpreis übernehmen wir die Entladung gerne für Sie
Weitere Suchbegriffe: WC-Container, Wasch-Container, Raumcontainer, Container, Raumeinheiten, Toilettenboxen, Boxen, Mehrzweck-Boxen, Mehrzweckboxen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.094,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.438,74*
€ 4.092,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.345,47*
€ 3.981,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.197,19*
€ 3.804,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.127,96*
€ 3.722,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.094,76*
€ 3.682,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.