Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Wandheizer für isolierte Lagercontainer, 2000 Watt, mit separat abgesicherter Steckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strichabbildung
Strichabbildung
Strichabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-12829735
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3235
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Containerelektroheizung
E-Konvektor Container
Elektro-Schnellheizer (Mehrzweckhau...
Elektroheizung Brandschutzcontainer
Zubehör zu Material-Lagercontainer
Elektrowandheizer
Doppelflügeltür statt Standard
mit Treibriegel und sicherheitsschloss ab Typ 2,Breite 2400mm

Diebstahlsicherung
für Standardtür 1200 mm

Diskusschloss zu Diebstahlsicherung
(2Stück erforderlich)

Oberlicht 985x430 mm
Scheren-Beschl. WS-Glas

Alu-Überfahrbrücke
Größe 1 (LxB 750x1500mm)

CEE-Anbaugerätestecker
380V, 32 A

Fehlerstrom-Schutzschalter
Fertig verdrahtet im Verteiler.
Bei Kühlaggregat serienmäßig.

Frostwächter 500 W
mit separat abgesicherter Steckdose

Elektro-Wandheizer 2000 W
mit separat abgesicherter Steckdose

Inhalt Elektroinstallationspaket Einzelcontainer:
Kleinverteiler, 2LS-Schalter 16A, 1 Langfeld-Wannenleuchte 58W, 1
Weitere Suchbegriffe: Elektroheizung Container, Mehrzweckhaus Heizgerät, Toilettenbox Elektro-Wandheizer, Wandkonvektor (Mehrzweckhaus), Elektro-Wandheizer, Wandkonvektor, elektro-wandheizer 2000w, e-konvektor container, Zubehör zu Containern, Zubehör zu Lagercontainern, Zubehör zu Lager-Materialcontainern, Zubehör zu Materialcontainern, Zubehör zu Material-Lagercontainern, Zubehör zu Umweltcontainern, Kranverladevorrichtungen, Außenwandbeschichtungen, Diebstahlsicherunge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 250,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,21*
€ 366,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,14*
€ 360,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,63*
€ 347,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,44*
€ 337,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,38*
€ 297,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.