| |
|
| Artikel-Nr.: 3904B-12825878 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 9964-1 EAN/GTIN: 4260214933457 |
| |
|
| | |
| Maschinenschutzgitter Pfosten ∙ Maximale Sicherheit und normgerechter Unfallschutz an automatischen Anlagen und Robotern durch solide Schweißkonstruktion ∙ Variabel und vielseitig einsetzbar ∙ Vorschriftsmäßige Maschenweite von 50 x 25 mm ∙ Ausführung nach EN ISO 13857, Maschinenrichtlinie 2006/42/EG ∙ Jeweils inklusive Befestigungsmaterial sowie Hülsenanker für die Bodenmontage auf Betonuntergrund T-Pfosten ∙ Aus Rechteckrohr 70x40x3 mm ∙ Anschraublaschen für die Elemente beidseitig ∙ Zusätzlich rechtwinkelige Wandabgänge (zum Bau von Boxen, etc.) ∙ Breite Fußplatte Standard-Lieferfarben: Maschinenschutz- und Türelemente: RAL 1018 zinkgelb Pfosten: RAL 9005 tiefschwarz
Auf Anfrage, ohne Mehrpreis: RAL 5002 ultramarinblau, RAL 5007 brillantblau, RAL 5018 türkisblau, RAL 7037 staubgrau, RAL 5010 en |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trennwandsysteme, Trennwände, Gitterwände, Wände, Lagertrennwände, Raumtrennsysteme, Trennwand, Schutzgitter, Pfosten |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 77,92* | € 98,00* | | | | | 43 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 81,62* | € 98,48* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 93,96* | € 111,40* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,37* | € 111,61* | | | | Lager 3904 | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 99,64* | € 117,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3904 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3904 | | Versand: Lager 3904 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,40* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|