Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutz-Poller, Stahl 5 mm, 10.000 Nm, Durchm. 219 mm, Höhe 1000 mm, pulverbeschichtet signalgelb, inkl. Montagematerial, zum Aufdübeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsabbildung
Anwendungsabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-12815088
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ASP-1001-0000-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rammschutz-Poller
Rammschutzpoller
Absperrpfosten
Blockierpoller
Rammschutz-Poller aus Stahl "Extra stark"
· Aus Stahl ∙ Aktiver Rammschutz-Poller mit gigantischer Kraftaufnahme von bis zu 10.000 Nm ∙ Der integrierte High-Tech Kraftpuffer zwischen Stahlhülle und Doppel-T-Stahlkern verarbeitet selbst härteste Rammstöße ∙ Aus 5 mm Stahl, Rohrdurchmesser 219 mm, pulverbeschichtet in signalgelb ∙ Wahlweise zum Aufdübeln mittels Bodenplatte Ø 420 mm oder zum Einbetonieren mittels Stahlfuß · Ausführung zum Aufdübeln inklusive 6 Schwerlastanker M16 nach ETA/ 99 00 10
∙ Zum Aufdübeln mittels Bodenplatte Ø 420 mm, Universaldübel mit Schrauben im Lieferumfang enthalten
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten stahl bodenplatte, absperrpfosten, absperrpfosten aufdübeln, Anfahrschutz, Rammschutz, Anfahrschutzpoller, Absperrpoller, Anfahrschutzpfosten, Rammschutzpfosten, Pfosten, Poller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 616,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 718,44*
€ 854,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 697,51*
€ 830,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 665,12*
€ 791,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 644,37*
€ 766,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 616,72*
€ 733,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.