Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrohydraulischer Stapler, ohne Fahrantrieb, Traglast 1000 kg, Hubhöhe 1600 mm, Bereifung Nylon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-126021303
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1104012EHS1016E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deichselstapler
Elektrostapler
deichselstapler
Elektrohydraulische Stapler ohne Fahrantrieb
Immer, wenn häufig wechselnde Arbeitshöhen notwendig sind, bedeuten elektrohydraulisches Heben und Senken enorme Zeitersparnis

∙ Stabile, robuste Bauweise ∙ Elektrohydraulisches Hubaggregat 1,5 kW ∙ Präzise Hub- und Senkvorgänge ∙ Überlastsicherung ∙ Stabile, ummantelte Stahlrohrdeichsel ∙ Lenkung durch handdeichselgesteuerte Achsschenkellenkung ∙ Gabeln entsprechen der Palettennorm ∙ Nylonbereifung ∙ 2 Lenkrollen 180 x 50 mm mit Feststeller, 2 Tandem-Gabelrollen 80 x 70 mm ∙ Lieferung inklusive externem Ladegerät
Technische Daten:
Gabellänge: 1070 mm
Lastschwerpunkt: 600 mm
Tragbreite: 580 mm
Unterfahrhöhe: 90 mm
Gangbreite: 2267 mm
Weitere Suchbegriffe: Elektrohydraulische Stapler, Elektrohydraulischer Stapler, Hydraulik-Stapler, Hydraulikstapler, Hydraulische Stapler, Hydraulischer Stapler, Stapler, Hochhubwagen, Flurförderfahrzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.531,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.767,45*
€ 3.293,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.729,07*
€ 3.247,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.618,38*
€ 3.115,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.565,01*
€ 3.052,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.531,34*
€ 3.012,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.