| |
|
| Artikel-Nr.: 3904B-121992760 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 87685 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Elektrolifter Traglast 80 kg Elektrolifter sind für den Einsatz in geschlossenen Räumen konzipiert. Mit geringem Kraftaufwand können Sie schwere Lasten bewegen. Dadurch wird die Ergonomie am Arbeitsplatz erheblich verbessert und eine hohe Flexibilität erreicht. · Stabile Ausführung · Hubsäule aus Aluminium, Gestell und Handgriffe aus lackiertem Stahl · Antrieb der Plattform über stahlverstärkten Zahnriemen · Leistungsstarker 24V DC-Motor · Geringe Geräuschentwicklung · Serienmäßig mit Überlastschutz und Sicherheitskupplung · Lastverteilung gleichmäßig auf alle 4 Räder, dadurch wird ein gutes Fahrverhalten und leichte Manövrierbarkeit erreicht · Lastschwerpunkt bei 400 mm vor der Hubsäule · Inkl. Akku und Ladegerät · Batterie 24 V, 9 Ah · Ladegerät 2 A · Holzplattform · Fahrgestell Standard: Länge 500 mm, Breite innen/außen 430/480 mm Auf Anfrage lieferbar: · Weitere Varianten von Fahrgestellen · ESD-Ausführung · Spezielle Elektrolifter in Edelstahl für Lebensmittel-, Pharma- und Hygienebereiche · Umfangreiches Zubehör bzw. Lastaufnahmen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Materialheber, Materiallifter, Mini-Lift, Minilifter, behälterheber, Hubkarren, Hochhubwagen, Stapler, Flurförderfahrzeuge, Elektro-Lifter, Lifter |
| | |
| |