Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülltonnenverkleidung aus feuerverzinktem Stahlblech, BxTxH 1960x830x1215 mm m. Pflanzdach, für 3 Tonnen, Stanzung 3/5, Farbe RAL7004/RAL9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung
Detailabbildung
Strichabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-121982683
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     71322-1-3/5-F3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallcontainerüberdachung
Mehrzweckdepot
Überdachung Abfallcontainer
überdachung abfallcontainer
Mülltonnenverkleidungen
∙ Für 240 Liter Tonnen ∙ Aus feuerverzinktem, pulverbeschichteten Stahlblech ∙ Türen und Wände mit Mehrfachkantung und in den Ecken zusätzlich vernietet ∙ Schrauben und Scharniere aus Edelstahl ∙ Pfosten mit Höhenverstellstopfen ∙ Pro Türe zwei Magnetschnapper ∙ Öffnungswinkel der Türen 180°
· Stanzung 3/5
∙ Weitere Ausführungen wie z.B. mit Einwurfdeckel, diverse Verschlussmöglichkeiten oder andere Oberflächen auf Anfrage möglich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.147,87*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.333,28*
€ 1.586,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.308,55*
€ 1.557,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.206,48*
€ 1.435,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.147,87*
€ 1.365,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.