Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baukastenwerkbank, Platte Buche 40 mm, Ablageboden Tiefe 545 mm, BxTxH 1250x700x840 mm, RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     3904B-121978825
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     03 7000-7-127B4S.12
EAN/GTIN:
     4040376154989
Suchbegriffe:
Schwere Werkbank
Schwerlastwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
Kombi-Werkbänke
∙ Buche-Massiv-Arbeitsplatte 40 mm stark
∙ Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl, alle Kanten bearbeitet
∙ Stabiles, geschweißtes und verwindungssteifes Gestell aus Profilstahlrohr
45 x 45 x 2 mm inkl. Abschlusselement mit Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand
∙ Tiefenverstrebungen mit vierseitgem Rahmen unter der Arbeitsplatte
∙ Flächenlast max. 1250 kg
∙ Arbeitshöhe 840 mm
∙ Zentralverriegelung (2 Schlüssel gehören zum Lieferumfang)
∙ Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:
Gestelle RAL 7035 lichtgrau
Fronten RAL 5010 enzianblau
∙ 1 Ablageboden
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 362,30*
€ 398,41*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 367,86*
€ 404,81*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 370,44*
€ 407,78*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 370,44*
€ 407,78*
Lager 3904
unbekannt
Frei Haus
ab € 376,66*
€ 414,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,94*
€ 493,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,36*
€ 481,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,55*
€ 462,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,66*
€ 448,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1250.12
ab € 131,40*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-125
ab € 83,95*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1250G.12
ab € 138,16*
Zubehör
Rau
09-BB1250
ab € 33,17*
Zubehör
Rau
09-L1250DM.12
ab € 99,84*
Zubehör
Rau
09-RS125-2LF-2B
ab € 137,35*
Zubehör
Rau
09-RS125-4LF
ab € 139,09*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 187,65*
Zubehör
Rau
09-LW-S7-650.12
ab € 77,09*
Zubehör
Rau
SAE-KM02-1250.12
ab € 481,56*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-1250.12
ab € 428,84*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-1250.12
ab € 548,01*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-1250.12
ab € 645,11*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-04-1250.12
ab € 835,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.