Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gruppenwerkbank, KantenlängexHöhe 1350x790-1140 mm, Energieaufsatz bestückt und verdrahtet, Platte Buche 40 mm, RAL 7035/5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Strichabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-121893652
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     03 401-135B4H-EA1.11
EAN/GTIN:
     4040376906953
Suchbegriffe:
Energieaufsatz
Energieaufsatz Werkbank
Werkbank-Energieaufsatz
Sechseck-Werkbank
Gruppenarbeitsplätze mit Werkbankfüßen
∙ 6 Hängeschubladen (Traglast 50 kg) mit jeweils 1 x 150 mm
∙ Energieaufsatz:1 Abdeckplatte Buche-massiv, Stärke 25 mm ∙ Energiekanal pro Arbeitsplatz mit jeweils 2 Schukosteckdosen mit Klappdeckel (230V/16A), 1 CEE Steckdose mit Klappdeckel (400V/16A), 1 Schnellkupplung für Druckluft 1/4"∙ Ausführungen mit stabilen Werkbankfüßen (BxT 120 x 650 mm) ∙ Flächenlast max. 750 kg

Lieferung montiert (Energielemente verdrahtet bis Anschlussklemme)
∙ Kantenlänge/Arbeitsplatzbreite: 1350 mm ∙ Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung ∙ Vorderkante mit Radius ∙ Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl ∙ Schubladen innen: BxT 490 x 560 mm ∙ Teilintegrierte Griffle
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.420,26*
€ 3.734,68*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.497,31*
€ 3.811,80*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.515,79*
€ 3.874,15*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.657,07*
€ 3.970,40*
Lager 3904
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.743,95*
€ 4.044,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.044,37*
€ 4.812,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.989,91*
€ 4.747,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.836,14*
€ 4.565,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.764,23*
€ 4.479,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.743,95*
€ 4.455,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 10,10*
Zubehör
Rau
09-200-18
ab € 24,89*
Zubehör
Rau
09-200-20
ab € 40,18*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 35,05*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 110,32*
Zubehör
Rau
09-200-35
ab € 123,38*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 179,46*
Zubehör
Rau
09-LW-S7-650.12
ab € 65,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.