Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paketwagen, 4 Gitterwände, Ladefläche LxB 850x500 mm, Außenmaße LxBxH 1040x540x1780 mm, Traglast 400 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prüf-Gütezeichen
Prüf-Gütezeichen
Artikel-Nr.:
     3904B-121320394
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     sw-500.405
EAN/GTIN:
     4035694009554
Suchbegriffe:
Diesel-Tankstelle
Dieseltankanlage
Dieseltankstelle
Kraftstoff-Container
Paketwagen
mit 4 Wänden
∙ Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl im Baukastensystem ∙ RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet ∙ Schlag- und kratzfest ∙ 2 Stirnwände und 2 einhängbare Längswände, vergittert 120 x 120 mm ∙ Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor ∙ 2 Lenk- und 2 Bockrollen · Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz · Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" · Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz
Weitere Suchbegriffe: Kraftstoff-Tankanlage, Kraftstoffabfüllplatz, Kraftstoffcontainer, Kraftstofftankanlage, Tankanlagen, Tankstelle, Paketwagen, Vierwandwagen, vierwandwagen drahtgitter, vierwandwagen, cordes vierwandwagen, Mobile Dieseltanks, Mobile Dieseltankstationen, Dieseltanks, Dieseltankstationen, Diesel-und Schmierstofftanks, Schmierstoff- und Dieseltanks, Schmierstofftanks, Tanks
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 368,36*
€ 426,73*
Lager 3904
unbekannt
Frei Haus
ab € 369,19*
€ 426,75*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 374,36*
€ 430,96*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 358,25*
€ 437,54*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 371,59*
€ 447,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,75*
€ 507,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,97*
€ 493,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,33*
€ 468,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,26*
€ 452,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,19*
€ 439,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 23,32*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,31*
Zubehör
Cordes
GSW-500.305
ab € 118,24*
Zubehör
Cordes
GSW-600.305
ab € 124,93*
Zubehör
Cordes
GSW-700.305
ab € 124,66*
Zubehör
Cordes
GSW-800.305
ab € 128,94*
Zubehör
Cordes
RSA-150.014
ab € 30,66*
Zubehör
Cordes
RSA-200.003
ab € 58,75*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 84,89*
Zubehör
Cordes
00016798
ab € 83,61*
Zubehör
Cordes
00016795
ab € 73,21*
Zubehör
Cordes
00016797
ab € 80,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.