NCS® Album mit herausnehmbaren Einzelmustern
Das NCS Album besteht aus 2 Ringüchern im Format 38,5cm x 43cm (Rücken 7cm) in einem stabilen Schuber. Es wurde konzipiert für Profis aus Farbstudios, Design oder Architektur, die bei der täglichen Arbeit direkte Farbvergleiche benötigen.
Jedes Ringbuch enthält 42 Seiten (32cm x 42cm) mit allen 1950 NCS Serienfarbtönen. Für jeden Farbton finden Sie 3 herausnehm- und wieder einsteckbare Farbmuster in der Größe 37mm x 52mm (A9) zum Beifügen zu Dokumenten oder für direkten Farbvergleich an Objekten. Das 1. Ringbuch enthält die Farbtöne von Y bis R90B, das 2. Ringbuch von B bis G90Y.
Farbmuster können einzeln nachbestellt werden.
Alle NCS Farben sind auch als Einzelblätter DIN A4 erhältlich. Sie können die Einzelblätter nur per eMail oder Fax unter Angabe der Farb-Referenznummer (nur neue Farben mit S...) und der Stückzahl je Farbe bestellen.Bitte fragen Sie bei Mercateo nach
Kategorie: Farbkarten