Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

TRIPLE - Weinregal aus Aluminium zur Wandmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Formea
TRIPLE - Weinregal aus Aluminium zur Wandmontage
Artikel-Nr.:  388-90818E
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  5707398000340
Suchbegriffe:
Regal
Weinregal
So Lagern Sie Ihren Wein richtig: - Bewahren Sie die Flaschen liegend auf. Es empfiehlt sich dabei eine kleine Neigung zum Flaschenboden. - Optimal ist eine möglichst ganzjährig konstante Temperatur zwischen 8 und 16 Grad Celsius. - Vermeiden Sie zu viel Licht im Lagerraum. Licht zerstört Farbe und Aroma. - Ideal ist eine Luftfeuchtigkeit von 50 bis 70 %, um ein Austrocknen der Korken zu verhindern. - Vermeiden Sie Vibrationen und Erschütterungen wie auch eventuelle Fremdgerüche wie Heizöl oder Farbgerüche im Kellerraum. Mit diesem originellen Weinregal aus Aluminium wissen Sie bis zu 12 Flaschen Wein sicher und platzsparend verwahrt. Für den Vorratsraum fast zu schade... Oberfläche: Aluminium (gebürstet) Grösse: 625 x 75 x 55 mm (HxTxB) Gewicht: 450 g
... > Formea > Küche > Wein und Cocktails
Weitere Suchbegriffe: Regale, Weinregale
Angebote (1)
Versand
Netto
Formea 2 Tage € 4,50* € 28,44*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Formea
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  28,44* €  33,84 pro Stück
ab 5 Stück €  25,83* €  30,74 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Formea
Versand von Formea
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,50*
ab € 85,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Formea
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG